Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Regiebericht, A5, mit Blaupapier, 2x50 Blatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Regiebericht, A5, mit Blaupapier, 2x50 Blatt
Regiebericht, A5, mit Blaupapier, 2x50 Blatt
Regiebericht, A5, mit Blaupapier, 2x50 Blatt
Regiebericht, A5, mit Blaupapier, 2x50 Blatt
Regiebericht, A5, mit Blaupapier, 2x50 Blatt
Regiebericht, A5, mit Blaupapier, 2x50 Blatt
Regiebericht, A5, mit Blaupapier, 2x50 Blatt
Regiebericht, A5, mit Blaupapier, 2x50 Blatt
Regiebericht, A5, mit Blaupapier, 2x50 Blatt
Artikel-Nr.:
     C1101-1306
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     1306
EAN/GTIN:
     4004182013069
Suchbegriffe:
Bau-Tagesbericht
Bautagebuch
Bautagesbericht
Blau-Papier
Regiebericht. Material: Papier. Detail: 1. und 2. Blatt bedruckt. Nachhaltigkeit: chlorfrei gebleicht. Größe: A5
Weitere Informationen:
Hersteller-Name:
Avery Zweckform GmbH
Zolltarifnummer (TARIC):
48201010
Anzahl der Blätter:
50
Artikelbezeichnung:
Regiebericht
Verwendung für Beschriftungsart:
Hand, Schreibmaschine
Produkttypbezeichnung:
Regiebericht
Ausführung des Papiertyps:
Chlorfrei gebleicht
Beschreibung der Besonderheiten:
2 Blatt Blaupapier
Ausführung der Bindung:
Klebebindung
Abheftlochung vorhanden:
Ja
Herstellerartikelnummer:
1306
Typbezeichnung der Perforation:
Mikroperforation
Farbe des Durchschlages:
gelb
GTIN:
4004182013069
selbstdurchschreibend:
Ja
Flächenmasse des Papiers:
60
Höhe:
210
Anzahl der Durchschläge:
1
Breite:
148
Papierformat:
DIN A5 = 14,8 cm x 21,0 cm
Farbe der Durchschläge:
gelb
Produkt-Typbezeichnung:
Regiebericht
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,97*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,51*
€ 6,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,44*
€ 6,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,34*
€ 6,35
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,04*
€ 6,00
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,97*
€ 4,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.