Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wochenbericht, A5 quer, mit Blaupapier, 2x50 Blatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wochenbericht, A5 quer, mit Blaupapier, 2x50 Blatt
Wochenbericht, A5 quer, mit Blaupapier, 2x50 Blatt
Wochenbericht, A5 quer, mit Blaupapier, 2x50 Blatt
Wochenbericht, A5 quer, mit Blaupapier, 2x50 Blatt
Wochenbericht, A5 quer, mit Blaupapier, 2x50 Blatt
Wochenbericht, A5 quer, mit Blaupapier, 2x50 Blatt
Wochenbericht, A5 quer, mit Blaupapier, 2x50 Blatt
Wochenbericht, A5 quer, mit Blaupapier, 2x50 Blatt
Wochenbericht, A5 quer, mit Blaupapier, 2x50 Blatt
Artikel-Nr.:
     C1101-1311
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     1311
EAN/GTIN:
     4004182013113
Suchbegriffe:
Bau-Tagesbericht
Bautagebuch
Bautagesbericht
Blau-Papier
Wochenbericht. Material: Papier. Detail: 1. und 2. Blatt bedruckt. Nachhaltigkeit: chlorfrei gebleicht. Größe: A5 quer
Weitere Informationen:
Flächenmasse des Papiers:
60
Ausführung der Bindung:
Klebebindung
Anzahl der Durchschläge:
1
Herstellerartikelnummer:
1311
selbstdurchschreibend:
Nein
Zolltarifnummer (TARIC):
48201010
Anzahl der Blätter:
50
Höhe:
148
Abheftlochung vorhanden:
Nein
Papierformat:
DIN A5 = 14,8 cm x 21,0 cm
Typbezeichnung der Perforation:
Mikroperforation
Ausführung des Papiertyps:
chlorfrei gebleichtes Papier
Produkttypbezeichnung:
Wochenbericht
Farbe des Durchschlages:
gelb
Breite:
210
Hersteller-Name:
Avery Zweckform GmbH
Verwendung für Beschriftungsart:
Hand, Schreibmaschine
Artikelbezeichnung:
Wochenbericht/-rapport
GTIN:
4004182013113
Produkt-Typbezeichnung:
Wochenbericht
Farbe der Durchschläge:
gelb
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,63*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,98*
€ 7,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,28*
€ 6,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,91*
€ 5,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,85*
€ 5,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,53*
€ 5,39
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,63*
€ 4,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.