Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Premium Colour Laser Papier, A4, beidseitig beschichtet, 200 g/m², 200 Blatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Premium Colour Laser Papier, A4, beidseitig beschichtet, 200 g/m², 200 Blatt
Premium Colour Laser Papier, A4, beidseitig beschichtet, 200 g/m², 200 Blatt
Premium Colour Laser Papier, A4, beidseitig beschichtet, 200 g/m², 200 Blatt
Premium Colour Laser Papier, A4, beidseitig beschichtet, 200 g/m², 200 Blatt
Premium Colour Laser Papier, A4, beidseitig beschichtet, 200 g/m², 200 Blatt
Premium Colour Laser Papier, A4, beidseitig beschichtet, 200 g/m², 200 Blatt
Premium Colour Laser Papier, A4, beidseitig beschichtet, 200 g/m², 200 Blatt
Premium Colour Laser Papier, A4, beidseitig beschichtet, 200 g/m², 200 Blatt
Artikel-Nr.:
     C1101-1398-200
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     1398-200
EAN/GTIN:
     4004182410325
Suchbegriffe:
Fotodruckpapier
Fotoformatpapier
Fotokarte
Fotopapier
Premium Colour Laser Papier. Anwendung: Fotografieren, Verkaufen, Präsentieren. Format: 210 x 297 mm. Papiergewicht: 200 g/m². Drucker: Farblaser, Laser s/w, Kopierer. beidseitig. Farbe: weiß. Material: Papier. Beschichtung: beidseitig beschichtet. Nachhaltigkeit: FSC®, chlorfrei gebleicht. Blatt / Packung: 200. Größe: A4
Weitere Informationen:
Zertifikat/Zulassung:
FSC Mix
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Farblaser, Laser s/w, Kopierer
Hersteller-Name:
Avery Zweckform GmbH
GTIN:
4004182410325
Höhe:
297
Breite:
210
Herstellerartikelnummer:
1398-200
Artikelbezeichnung:
Formatpapaier | Colour Laser Photo Papier, glänzend
Ausführung des Papiertyps:
elemtar chlorfrei gebleicht
Eignung für Farblaser Drucker:
hoch
Ausführung des Oberflächenfarbauftrages:
pulverbeschichtet
Flächenmasse des Papiers:
200
Beschreibung der Besonderheiten:
spezialbeschichtet glänzend | spezialbeschichtet
Eignung für S/W-Laser Drucker:
hoch
Papierformat:
DIN A4 = 21,0 cm x 29,7 cm
Eignung für Kopierer:
hoch
Farbe:
weiß
beidseitig bedruckbar:
Ja
Zolltarifnummer (TARIC):
48101400
Produkt-Typbezeichnung:
Colour Laser Papiere
Ausführung des Oberflächen-Farbauftrages:
glänzend
Zertifikate und Zulassungen:
Forest Stewardship Council (FSC)
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 200 Blätter (ab € 0,08565* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,73*
€ 29,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,81*
€ 28,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,16*
€ 27,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,44*
€ 26,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,59*
€ 25,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,13*
€ 20,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.