Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lieferscheine mit Empfangsschein, 105 x 148 mm, A6, 3 x 40 Blatt/Buch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lieferscheine mit Empfangsschein, 105 x 148 mm, A6, 3 x 40 Blatt/Buch
Lieferscheine mit Empfangsschein, 105 x 148 mm, A6, 3 x 40 Blatt/Buch
Lieferscheine mit Empfangsschein, 105 x 148 mm, A6, 3 x 40 Blatt/Buch
Lieferscheine mit Empfangsschein, 105 x 148 mm, A6, 3 x 40 Blatt/Buch
Lieferscheine mit Empfangsschein, 105 x 148 mm, A6, 3 x 40 Blatt/Buch
Lieferscheine mit Empfangsschein, 105 x 148 mm, A6, 3 x 40 Blatt/Buch
Lieferscheine mit Empfangsschein, 105 x 148 mm, A6, 3 x 40 Blatt/Buch
Lieferscheine mit Empfangsschein, 105 x 148 mm, A6, 3 x 40 Blatt/Buch
Artikel-Nr.:
     C1101-1723
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     1723
EAN/GTIN:
     4004182017234
Suchbegriffe:
Lieferschein
Lieferschein-Formular
Lieferschein-Vordruck
Lieferscheinbuch
Lieferscheine mit Empfangsschein. Anwendung: Liefern. Material: Papier. Nachhaltigkeit Produkt: FSC|chlorfrei gebleicht|Made in Germany. Format: A6
Weitere Informationen:
Anzahl der Durchschläge:
2
Beschreibung der Besonderheiten:
1., 2., und 3. Blatt bedruckt
Zertifikat/Zulassung:
FSC Mix
Hersteller-Name:
Avery Zweckform GmbH
Farbe des Durchschlages:
gelb
Zolltarifnummer (TARIC):
48201010
Abheftlochung vorhanden:
Ja
Verwendung für Beschriftungsart:
Hand
Flächenmasse des Papiers:
60
Papierformat:
DIN A6 = 10,5 cm x 14,8 cm
Ausführung der Bindung:
Klebebindung
Herstellerartikelnummer:
1723
Anzahl der Blätter:
40
selbstdurchschreibend:
Ja
Artikelbezeichnung:
Lieferschein
GTIN:
4004182017234
Ausführung des Papiertyps:
chlorfrei gebleichtes Papier
Produkttypbezeichnung:
Formulare
Herstellername:
Avery Zweckform GmbH
Herstellerproduktbezeichnung:
Lieferschein
Herstellerprodukttyp:
Formulare
Farbe der Durchschläge:
gelb
Zertifikate und Zulassungen:
Forest Stewardship Council (FSC)
Produkt-Typbezeichnung:
Formulare
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,80*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
1 Stück enthält 40 Sätze (ab € 0,12* pro Satz)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,73*
€ 9,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,86*
€ 8,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,58*
€ 7,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,38*
€ 7,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,12*
€ 7,28
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,80*
€ 5,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.