Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durchschreibbuch, 148 x 210 mm, A5, 2 x 40 Blatt/Buch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Durchschreibbuch, 148 x 210 mm, A5, 2 x 40 Blatt/Buch
Durchschreibbuch, 148 x 210 mm, A5, 2 x 40 Blatt/Buch
Durchschreibbuch, 148 x 210 mm, A5, 2 x 40 Blatt/Buch
Durchschreibbuch, 148 x 210 mm, A5, 2 x 40 Blatt/Buch
Durchschreibbuch, 148 x 210 mm, A5, 2 x 40 Blatt/Buch
Durchschreibbuch, 148 x 210 mm, A5, 2 x 40 Blatt/Buch
Durchschreibbuch, 148 x 210 mm, A5, 2 x 40 Blatt/Buch
Durchschreibbuch, 148 x 210 mm, A5, 2 x 40 Blatt/Buch
Artikel-Nr.:
     C1101-1729
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     1729
EAN/GTIN:
     4004182017296
Suchbegriffe:
Blau-Papier
Blaupapier
Durchschreibbuch
Durchschreibebuch
Durchschreibbuch. Anwendung: Notieren. Material: Papier. Nachhaltigkeit Produkt: FSC|chlorfrei gebleicht|Made in Germany. Format: A5
Weitere Informationen:
selbstdurchschreibend:
Ja
Hersteller-Name:
Avery Zweckform GmbH
GTIN:
4004182017296
Ausführung des Papiertyps:
chlorfrei gebleichtes Papier
Ausführung der Bindung:
Klebebindung
Farbe des Durchschlages:
gelb
Zertifikat/Zulassung:
FSC Mix
Artikelbezeichnung:
Durchschreibbuch
Abheftlochung vorhanden:
Ja
Anzahl der Durchschläge:
1
Papierformat:
DIN A5 = 14,8 cm x 21,0 cm
Zolltarifnummer (TARIC):
48201010
Herstellerartikelnummer:
1729
Produkttypbezeichnung:
Durchschreibbuch
Typbezeichnung der Perforation:
Mikroperforation
Flächenmasse des Papiers:
54
Anzahl der Blätter:
40
Farbe:
weiß | blau
Verwendung für Beschriftungsart:
Hand, Schreibmaschine
Herstellername:
Avery Zweckform GmbH
Herstellerprodukttyp:
Durchschreibbuch
Herstellerproduktbezeichnung:
Durchschreibbuch
Produkt-Typbezeichnung:
Durchschreibbuch
Farbe der Durchschläge:
gelb
Zertifikate und Zulassungen:
Forest Stewardship Council (FSC)
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,49*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
1 Stück enthält 40 Sätze (ab € 0,11225* pro Satz)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,35*
€ 8,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,54*
€ 7,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,11*
€ 7,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,97*
€ 7,10
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,74*
€ 6,83
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,49*
€ 5,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.