Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Quittung MwSt. separat ausgewiesen, A6 quer, selbstdurchschreibend, 2x40 Blatt


Menge:  Block  
Produktinformationen:
Quittung MwSt. separat ausgewiesen, A6 quer, selbstdurchschreibend, 2x40 Blatt
Quittung MwSt. separat ausgewiesen, A6 quer, selbstdurchschreibend, 2x40 Blatt
Quittung MwSt. separat ausgewiesen, A6 quer, selbstdurchschreibend, 2x40 Blatt
Quittung MwSt. separat ausgewiesen, A6 quer, selbstdurchschreibend, 2x40 Blatt
Quittung MwSt. separat ausgewiesen, A6 quer, selbstdurchschreibend, 2x40 Blatt
Quittung MwSt. separat ausgewiesen, A6 quer, selbstdurchschreibend, 2x40 Blatt
Quittung MwSt. separat ausgewiesen, A6 quer, selbstdurchschreibend, 2x40 Blatt
Quittung MwSt. separat ausgewiesen, A6 quer, selbstdurchschreibend, 2x40 Blatt
Quittung MwSt. separat ausgewiesen, A6 quer, selbstdurchschreibend, 2x40 Blatt
Quittung MwSt. separat ausgewiesen, A6 quer, selbstdurchschreibend, 2x40 Blatt
Quittung MwSt. separat ausgewiesen, A6 quer, selbstdurchschreibend, 2x40 Blatt
Quittung MwSt. separat ausgewiesen, A6 quer, selbstdurchschreibend, 2x40 Blatt
Quittung MwSt. separat ausgewiesen, A6 quer, selbstdurchschreibend, 2x40 Blatt
Quittung MwSt. separat ausgewiesen, A6 quer, selbstdurchschreibend, 2x40 Blatt
Artikel-Nr.:
     3310-1735
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     1735
EAN/GTIN:
     4004182017357
Suchbegriffe:
Quittung
Quittungsblock
Quittungsformular
Quittungsvordruck
Quittung MwSt. separat ausgewiesen. Anwendung: Buchhaltung, Verkaufen. Material: Papier. Detail: 1. und 2. Blatt bedruckt. Ausstattung mit: fälschungssicherem Dokumentendruck. Nachhaltigkeit: chlorfrei gebleicht, FSC®. Größe: A6 quer
Weitere Informationen:
Verwendung für Beschriftungsart:
Hand, Schreibmaschine
Anzahl der Durchschläge:
1
Farbe:
blau
Zertifikat/Zulassung:
FSC Mix
GTIN:
4004182017357
Artikelbezeichnung:
Quittung
Abheftlochung vorhanden:
Ja
Papierformat:
DIN A6 = 10,5 cm x 14,8 cm
Produkttypbezeichnung:
Quittung
Zolltarifnummer (TARIC):
48201010
Ausführung des Papiertyps:
chlorfrei gebleichtes Papier
selbstdurchschreibend:
Ja
Flächenmasse des Papiers:
54
Farbe des Durchschlages:
gelb
Herstellerartikelnummer:
1735
Typbezeichnung der Perforation:
Mikroperforation
Anzahl der Blätter:
40
Ausführung der Bindung:
Klebebindung
Hersteller-Name:
Avery Zweckform GmbH
Herstellerprodukttyp:
Quittung
Herstellername:
Avery Zweckform GmbH
Herstellerproduktbezeichnung:
Quittung
Farbe der Durchschläge:
gelb
Produkt-Typbezeichnung:
Quittung
Zertifikate und Zulassungen:
Forest Stewardship Council (FSC)
Weitere Suchbegriffe: quittung
Angebote (25)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3310
1
pro Block
€ 4,75*
ab € 1,82*
€ 3,12*
2 Tage
1093
1
pro Block
€ 5,49*
ab € 1,83*
€ 3,14*
3 Tage
unbekannt
1
pro Block
€ 2,90*
ab € 2,00*
€ 3,41*
2 Tage
1093
1
pro Block
€ 4,99*
ab € 2,19*
€ 3,71*
11 Tage
1141
1
pro Block
€ 5,87*
ab € 2,23*
€ 3,79*
Menge:  Block  
Preise: Lager 3310
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Block
€ 3,12*
€ 3,71
pro Block
ab 10 Block
€ 2,63*
€ 3,13
pro Block
ab 20 Block
€ 2,46*
€ 2,93
pro Block
ab 50 Block
€ 2,32*
€ 2,76
pro Block
ab 100 Block
€ 2,21*
€ 2,63
pro Block
ab 10000 Block
€ 1,82*
€ 2,17
pro Block
Lagerstand: Lager 3310
Versand: Lager 3310
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 2,50*
€ 4,75*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 2,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3310
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.