Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lohnabrechnung für geringf. Beschäftigte, A4, selbstdurchschreibend, 2x40 Blatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lohnabrechnung für geringf. Beschäftigte, A4, selbstdurchschreibend, 2x40 Blatt
Lohnabrechnung für geringf. Beschäftigte, A4, selbstdurchschreibend, 2x40 Blatt
Lohnabrechnung für geringf. Beschäftigte, A4, selbstdurchschreibend, 2x40 Blatt
Lohnabrechnung für geringf. Beschäftigte, A4, selbstdurchschreibend, 2x40 Blatt
Lohnabrechnung für geringf. Beschäftigte, A4, selbstdurchschreibend, 2x40 Blatt
Artikel-Nr.:
     C1101-1752
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     1752
EAN/GTIN:
     4004182017524
Suchbegriffe:
Gehaltsabrechnung
Lohnabrechnung
Lohnabrechnungs-Formular
Lohnabrechnungs-Vordruck
Lohnabrechnung für geringf. Beschäftigte. Anwendung: Abrechnen. Material: Papier. Detail: 1. und 2. Blatt bedruckt. Nachhaltigkeit: chlorfrei gebleicht, FSC®. Größe: A4
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
48201010
Anzahl der Durchschläge:
1
Anzahl der Blätter:
40
Höhe:
297
Hersteller-Name:
Avery Zweckform GmbH
GTIN:
4004182017524
selbstdurchschreibend:
Ja
Verwendung für Beschriftungsart:
Hand, Schreibmaschine
Papierformat:
DIN A4 = 21,0 cm x 29,7 cm
Breite:
210
Farbe des Durchschlages:
gelb
Produkttypbezeichnung:
Lohnabrechnung
Farbe:
weiß
Artikelbezeichnung:
Lohnabrechnung für geringf. Beschäftigte
Ausführung der Bindung:
Klebebindung
Herstellerartikelnummer:
1752
Abheftlochung vorhanden:
Ja
Zertifikat/Zulassung:
Forest Stewardship Council (FSC)
Typbezeichnung der Perforation:
Mikroperforation
Ausführung des Papiertyps:
chlorfrei gebleichtes Papier
Flächenmasse des Papiers:
54
Zertifikate und Zulassungen:
Forest Stewardship Council (FSC)
Farbe der Durchschläge:
gelb
Produkt-Typbezeichnung:
Lohnabrechnung
Herstellerproduktbezeichnung:
Lohnabrechnung für geringf. Beschäftigte
Herstellerprodukttyp:
Lohnabrechnung
Herstellername:
Avery Zweckform GmbH
Weitere Suchbegriffe: gehaltsabrechnung
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,52*
€ 18,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,50*
€ 17,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,63*
€ 16,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,72*
€ 15,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,15*
€ 14,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,58*
€ 11,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.