Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einnahme-/Ausgabebeleg, 148 x 105 mm, A6 quer, 2 x 40 Blatt/Buch


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einnahme-/Ausgabebeleg, 148 x 105 mm, A6 quer, 2 x 40 Blatt/Buch
Einnahme-/Ausgabebeleg, 148 x 105 mm, A6 quer, 2 x 40 Blatt/Buch
Einnahme-/Ausgabebeleg, 148 x 105 mm, A6 quer, 2 x 40 Blatt/Buch
Einnahme-/Ausgabebeleg, 148 x 105 mm, A6 quer, 2 x 40 Blatt/Buch
Einnahme-/Ausgabebeleg, 148 x 105 mm, A6 quer, 2 x 40 Blatt/Buch
Einnahme-/Ausgabebeleg, 148 x 105 mm, A6 quer, 2 x 40 Blatt/Buch
Einnahme-/Ausgabebeleg, 148 x 105 mm, A6 quer, 2 x 40 Blatt/Buch
Einnahme-/Ausgabebeleg, 148 x 105 mm, A6 quer, 2 x 40 Blatt/Buch
Einnahme-/Ausgabebeleg, 148 x 105 mm, A6 quer, 2 x 40 Blatt/Buch
Einnahme-/Ausgabebeleg, 148 x 105 mm, A6 quer, 2 x 40 Blatt/Buch
Artikel-Nr.:
     690-120458
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     1755
EAN/GTIN:
     4004182017555
Suchbegriffe:
Ausgabebeleg
Kassa-Ausgang
Einnahmebeleg
Kassa-Eingang
Einnahme-/Ausgabebeleg. Anwendung: Buchhaltung. Material: Papier. Nachhaltigkeit Produkt: FSC|chlorfrei gebleicht|Made in Germany. Format: A6 quer
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
48201010
Flächenmasse des Papiers:
65
Ausführung des Papiertyps:
Papier
Abheftlochung vorhanden:
Nein
Beschreibung der Besonderheiten:
Einnahme-/Ausgabebeleg, 1. und 2. Blatt bedruckt
GTIN:
4004182017555
Papierformat:
DIN A6 = 10,5 cm x 14,8 cm
Anzahl der Blätter:
40
selbstdurchschreibend:
Ja
Artikelbezeichnung:
Ausgabebeleg
Anzahl der Durchschläge:
1
Herstellerartikelnummer:
1755
Verwendung für Beschriftungsart:
Hand, Schreibmaschine
Hersteller-Name:
Avery Zweckform GmbH
Produkttypbezeichnung:
Ausgabebeleg
Ausführung der Bindung:
Klebebindung
Typbezeichnung der Perforation:
Mikroperforation
Farbe:
blau | weiß
Farbe des Durchschlages:
gelb
Zertifikat/Zulassung:
FSC Mix
Herstellername:
Avery Zweckform GmbH
Herstellerprodukttyp:
Ausgabebeleg
Herstellerproduktbezeichnung:
Ausgabebeleg
Produkt-Typbezeichnung:
Ausgabebeleg
Farbe der Durchschläge:
gelb
Zertifikate und Zulassungen:
Forest Stewardship Council (FSC)
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
232
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 1,84*
€ 3,12*
1
pro Stück
€ 4,75*
ab € 2,06*
€ 3,49*
1 Tag
65
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 2,09*
€ 3,54*
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 2,14*
€ 3,61*
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 2,18*
€ 3,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,12*
€ 3,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
1 Stück enthält 40 Blätter (ab € 0,046* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.