Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lohnarbeit-Nachweis, A5, selbstdurchschreibend, 3x40 Blatt


Menge:  Block  
Produktinformationen
Lohnarbeit-Nachweis, A5, selbstdurchschreibend, 3x40 Blatt
Lohnarbeit-Nachweis, A5, selbstdurchschreibend, 3x40 Blatt
Lohnarbeit-Nachweis, A5, selbstdurchschreibend, 3x40 Blatt
Lohnarbeit-Nachweis, A5, selbstdurchschreibend, 3x40 Blatt
Lohnarbeit-Nachweis, A5, selbstdurchschreibend, 3x40 Blatt
Lohnarbeit-Nachweis, A5, selbstdurchschreibend, 3x40 Blatt
Artikel-Nr.:
     C1101-1771
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     1771
EAN/GTIN:
     4004182017715
Suchbegriffe:
Gehaltsabrechnung
Lohnabrechnung
Lohnabrechnungs-Formular
Lohnabrechnungs-Vordruck
Lohnarbeit-Nachweis. Anwendung: Abrechnen. Material: Papier. Detail: 1., 2. und 3. Blatt bedruckt. Nachhaltigkeit: chlorfrei gebleicht, FSC®. Größe: A5
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Formulare
Breite:
148
Zolltarifnummer (TARIC):
48201010
Ausführung des Papiertyps:
chlorfrei gebleichtes Papier
Papierformat:
DIN A5 = 14,8 cm x 21,0 cm
Abheftlochung vorhanden:
Ja
Anzahl der Durchschläge:
2
Verwendung für Beschriftungsart:
Hand, Schreibmaschine
Anzahl der Blätter:
40
Ausführung der Bindung:
Klebebindung
Beschreibung der Besonderheiten:
vom Finazamt anerkannt, Hinweisbeilage für den Handel bei Änderungen
selbstdurchschreibend:
Ja
Typbezeichnung der Perforation:
Perforation
Artikelbezeichnung:
Lohn/Gehalt
Farbe:
weiß
Farbe des Durchschlages:
gelb, rosa
Herstellerartikelnummer:
1771
Zertifikat/Zulassung:
FSC Mix
Flächenmasse des Papiers:
70
Hersteller-Name:
Avery Zweckform GmbH
GTIN:
4004182017715
Höhe:
210
Herstellerproduktbezeichnung:
Lohn/Gehalt
Herstellername:
Avery Zweckform GmbH
Herstellerprodukttyp:
Formulare
Farbe der Durchschläge:
gelb, rosa
Produkt-Typbezeichnung:
Formulare
Zertifikate und Zulassungen:
Forest Stewardship Council (FSC)
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Block
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Block
€ 8,03*
€ 9,56
pro Block
ab 2 Block
€ 7,70*
€ 9,16
pro Block
ab 5 Block
€ 7,26*
€ 8,64
pro Block
ab 10 Block
€ 6,96*
€ 8,28
pro Block
ab 20 Block
€ 6,84*
€ 8,14
pro Block
ab 3000 Block
€ 5,19*
€ 6,18
pro Block
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.