Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wochenbericht, A5 quer, selbstdurchschreibend, 2x40 Blatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wochenbericht, A5 quer, selbstdurchschreibend, 2x40 Blatt
Wochenbericht, A5 quer, selbstdurchschreibend, 2x40 Blatt
Wochenbericht, A5 quer, selbstdurchschreibend, 2x40 Blatt
Wochenbericht, A5 quer, selbstdurchschreibend, 2x40 Blatt
Wochenbericht, A5 quer, selbstdurchschreibend, 2x40 Blatt
Wochenbericht, A5 quer, selbstdurchschreibend, 2x40 Blatt
Wochenbericht, A5 quer, selbstdurchschreibend, 2x40 Blatt
Wochenbericht, A5 quer, selbstdurchschreibend, 2x40 Blatt
Wochenbericht, A5 quer, selbstdurchschreibend, 2x40 Blatt
Wochenbericht, A5 quer, selbstdurchschreibend, 2x40 Blatt
Wochenbericht, A5 quer, selbstdurchschreibend, 2x40 Blatt
Artikel-Nr.:
     C1101-1772
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     1772
EAN/GTIN:
     4004182017722
Suchbegriffe:
Bau-Tagesbericht
Bautagebuch
Bautagesbericht
Rapport
Wochenbericht. Material: Papier. Detail: 1. und 2. Blatt bedruckt. Nachhaltigkeit: chlorfrei gebleicht, FSC®. Größe: A5 quer
Weitere Informationen:
Zertifikat/Zulassung:
FSC Mix
Abheftlochung vorhanden:
Ja
Herstellerartikelnummer:
1772
Artikelbezeichnung:
Wochenbericht/-rapport
Produkttypbezeichnung:
Formulare
Hersteller-Name:
Avery Zweckform GmbH
selbstdurchschreibend:
Ja
Breite:
148
Anzahl der Durchschläge:
1
Typbezeichnung der Perforation:
Mikroperforation
Zolltarifnummer (TARIC):
48201010
Ausführung der Bindung:
Klebebindung
Farbe des Durchschlages:
gelb
Höhe:
210
Papierformat:
DIN A5 = 14,8 cm x 21,0 cm
Verwendung für Beschriftungsart:
Hand, Schreibmaschine
Ausführung des Papiertyps:
RC- Papier
GTIN:
4004182017722
Anzahl der Blätter:
40
Flächenmasse des Papiers:
80
Beschreibung der Besonderheiten:
1. und 2.Blatt bedruckt
Zertifikate und Zulassungen:
Forest Stewardship Council (FSC)
Produkt-Typbezeichnung:
Formulare
Farbe der Durchschläge:
gelb
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,35*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
1 Stück enthält 40 Sätze (ab € 0,11125* pro Satz)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,87*
€ 8,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,28*
€ 7,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,85*
€ 6,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,79*
€ 6,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,35*
€ 6,37
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,35*
€ 5,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.