Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rapport, A5, selbstdurchschreibend, 2x40 Blatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rapport, A5, selbstdurchschreibend, 2x40 Blatt
Rapport, A5, selbstdurchschreibend, 2x40 Blatt
Rapport, A5, selbstdurchschreibend, 2x40 Blatt
Rapport, A5, selbstdurchschreibend, 2x40 Blatt
Rapport, A5, selbstdurchschreibend, 2x40 Blatt
Rapport, A5, selbstdurchschreibend, 2x40 Blatt
Rapport, A5, selbstdurchschreibend, 2x40 Blatt
Rapport, A5, selbstdurchschreibend, 2x40 Blatt
Rapport, A5, selbstdurchschreibend, 2x40 Blatt
Rapport, A5, selbstdurchschreibend, 2x40 Blatt
Rapport, A5, selbstdurchschreibend, 2x40 Blatt
Artikel-Nr.:
     C1101-1776
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     1776
EAN/GTIN:
     4004182017760
Suchbegriffe:
Bau-Tagesbericht
Bautagebuch
Bautagesbericht
Quittung
Rapport. Anwendung: Abrechnen. Material: Papier. Detail: 1. und 2. Blatt bedruckt. Nachhaltigkeit: chlorfrei gebleicht, FSC®. Größe: A5
Weitere Informationen:
Ausführung des Papiertyps:
chlorfrei gebleichtes Papier
Höhe:
210
Typbezeichnung der Perforation:
Mikroperforation
Hersteller-Name:
Avery Zweckform GmbH
Farbe des Durchschlages:
gelb
Ausführung der Bindung:
Klebebindung
Abheftlochung vorhanden:
Ja
Breite:
148
Anzahl der Durchschläge:
1
GTIN:
4004182017760
Verwendung für Beschriftungsart:
Hand, Schreibmaschine
Herstellerartikelnummer:
1776
Produkttypbezeichnung:
Rapport
Artikelbezeichnung:
Rapporte
Papierformat:
DIN A5 = 14,8 cm x 21,0 cm
Zertifikat/Zulassung:
FSC Mix
Zolltarifnummer (TARIC):
48201010
Anzahl der Blätter:
40
selbstdurchschreibend:
Ja
Flächenmasse des Papiers:
54
Zertifikate und Zulassungen:
Forest Stewardship Council (FSC)
Farbe der Durchschläge:
gelb
Produkt-Typbezeichnung:
Rapport
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,80*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
1 Stück enthält 40 Sätze (ab € 0,12425* pro Satz)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,90*
€ 9,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,90*
€ 8,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,49*
€ 7,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,44*
€ 7,66
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,10*
€ 7,26
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,80*
€ 5,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.