Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3310-2255-5 Herst.-Nr.: 2255-5 EAN/GTIN: 4004182001035 |
| |
|
| | |
| Änderungsvereinbarung Home-/Mobile-Office. Anwendung: Personal. Material: Papier. Detail: 2-seitig. Nachhaltigkeit: chlorfrei gebleicht. Größe: A4. Geeignet für: Ergänzung Arbeitsvertrag Weitere Informationen: | | Hersteller-Name: | Avery Zweckform GmbH | Abheftlochung vorhanden: | Ja | selbstdurchschreibend: | Ja | Flächenmasse des Papiers: | 80 | Anzahl der Durchschläge: | 1 | Verwendung für Beschriftungsart: | Hand, Schreibmaschine | Ausführung des Papiertyps: | chlorfrei gebleichtes Papier | Breite: | 210 | Produkt-Typbezeichnung: | Änderungsvereinbarung | Papierformat: | DIN A4 = 21,0 cm x 29,7 cm | Anzahl der Blätter: | 4 | Höhe: | 297 | Beschreibung der Besonderheiten: | Änderungsvereinbarung zur vertraglichen Home- und Mobile-Office Regelung | Artikelbezeichnung: | Änderungsvereinbarung Home-/Mobile-Office 5er Pack | GTIN: | 4004182001035 | Herstellerprodukttyp: | Änderungsvereinbarung | Zolltarifnummer (TARIC): | 48204000 | Herstellername: | Avery Zweckform GmbH | Herstellerartikelnummer: | 2255-5 | Sprache: | deutsch | Herstellerproduktbezeichnung: | Änderungsvereinbarung Home-/Mobile-Office 5er Pack | Produkttypbezeichnung: | Änderungsvereinbarung |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 3310 | | | | | | pro Packung | € 4,75* | ab € 14,46* | € 20,94* | | | | | | | 3 Tage | | | | | pro Paket | € 2,90* | ab € 14,62* | € 21,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3310 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 5 Stück (ab € 2,892* pro Stück) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 3310 | | Versand: Lager 3310 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 2,50* | € 4,75* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 2,50* |
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3310 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|