Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rechnung, A4, Schnelltrennsatz, 3-fach Satz, 40 Sätze


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rechnung, A4, Schnelltrennsatz, 3-fach Satz, 40 Sätze
Rechnung, A4, Schnelltrennsatz, 3-fach Satz, 40 Sätze
Rechnung, A4, Schnelltrennsatz, 3-fach Satz, 40 Sätze
Rechnung, A4, Schnelltrennsatz, 3-fach Satz, 40 Sätze
Rechnung, A4, Schnelltrennsatz, 3-fach Satz, 40 Sätze
Artikel-Nr.:
     C1101-2397
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     2397
EAN/GTIN:
     4004182023976
Suchbegriffe:
Rechnung
Rechnungsbuch
Rechnungsformular
Rechnungsvordruck
Rechnung. Anwendung: Abrechnen. Material: Papier. Detail: 3-fach-Satz. Nachhaltigkeit: chlorfrei gebleicht. Größe: A4
Weitere Informationen:
Anzahl der Durchschläge:
2
Artikelbezeichnung:
Rechnung
Zolltarifnummer (TARIC):
48162000
GTIN:
4004182023976
Farbe des Durchschlages:
gelb ,rosa
selbstdurchschreibend:
Ja
Breite:
210
Ausführung der Bindung:
Klebebindung
Farbe:
weiß
Typbezeichnung der Perforation:
Mikroperforation
Papierformat:
DIN A4 = 21,0 cm x 29,7 cm
Verwendung für Beschriftungsart:
Hand, Schreibmaschine
Anzahl der Blätter:
40
Abheftlochung vorhanden:
Ja
Flächenmasse des Papiers:
80
Beschreibung der Besonderheiten:
3- fach- Satz
Ausführung des Papiertyps:
chlorfrei gebleichtes Papier
Herstellerartikelnummer:
2397
Hersteller-Name:
Avery Zweckform GmbH
Höhe:
297
Farbe der Durchschläge:
gelb ,rosa
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,90*
€ 21,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,47*
€ 20,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,34*
€ 19,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,96*
€ 18,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,16*
€ 18,04
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,15*
€ 18,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,94*
€ 14,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.