Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Superior Inkjet Fotopapier, A4, einseitig beschichtet, 200 g/m², 25 Blatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Superior Inkjet Fotopapier, A4, einseitig beschichtet, 200 g/m², 25 Blatt
Superior Inkjet Fotopapier, A4, einseitig beschichtet, 200 g/m², 25 Blatt
Superior Inkjet Fotopapier, A4, einseitig beschichtet, 200 g/m², 25 Blatt
Superior Inkjet Fotopapier, A4, einseitig beschichtet, 200 g/m², 25 Blatt
Superior Inkjet Fotopapier, A4, einseitig beschichtet, 200 g/m², 25 Blatt
Superior Inkjet Fotopapier, A4, einseitig beschichtet, 200 g/m², 25 Blatt
Superior Inkjet Fotopapier, A4, einseitig beschichtet, 200 g/m², 25 Blatt
Artikel-Nr.:
     C1101-2569
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     2569
EAN/GTIN:
     4004182025697
Suchbegriffe:
Fotodruckpapier
Fotoformatpapier
Fotokarte
Fotopapier
Superior Inkjet Fotopapier. Anwendung: Erinnern, Schenken. Format: 210 x 297 mm. Papiergewicht: 200 g/m². Drucker: Inkjet. Farbe: weiß. Material: Papier. Beschichtung: einseitig beschichtet. Nachhaltigkeit: chlorfrei gebleicht. Blatt / Packung: 25. Größe: A4
Weitere Informationen:
Flächenmasse des Papiers:
200
Herstellerartikelnummer:
2569
Artikelbezeichnung:
Inkjet Photo Papier
Höhe:
297
beidseitig bedruckbar:
Nein
Breite:
210
Ausführung der Kanten:
glatt
GTIN:
4004182025697
Ausführung der Oberflächenbeschaffenheit:
hochglänzend
Hersteller-Name:
Avery Zweckform GmbH
Farbe:
weiß
Papierformat:
DIN A4 = 21,0 cm x 29,7 cm
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Inkjet
Beschreibung der Besonderheiten:
für Präsentationen, Grafiken u. Quickprints mit Photos
Produkttypbezeichnung:
Spezialbeschichtets-Inkjet-Photo-PapieSpezialbeschichtets-Inkjet-Photo
Zolltarifnummer (TARIC):
48101400
Auflösung des Druckbildes:
5760
Anzahl der Fotos je Blatt:
1
Herstellerproduktbezeichnung:
Inkjet Photo Papier
Herstellername:
Avery Zweckform GmbH
Herstellerprodukttyp:
Spezialbeschichtets-Inkjet-Photo-PapieSpezialbeschichtets-Inkjet-Photo
Produkt-Typbezeichnung:
Spezialbeschichtets-Inkjet-Photo-PapieSpezialbeschichtets-Inkjet-Photo
Ausführung der Oberflächen-Beschaffenheit:
hochglänzend
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 25 Blätter (ab € 0,428* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,00*
€ 19,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,51*
€ 18,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,51*
€ 17,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,26*
€ 16,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,63*
€ 16,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,70*
€ 12,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.