Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Classic Inkjet Fotopapier, A4, beidseitig beschichtet, 180 g/m², 10 Blatt


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Classic Inkjet Fotopapier, A4, beidseitig beschichtet, 180 g/m², 10 Blatt
Classic Inkjet Fotopapier, A4, beidseitig beschichtet, 180 g/m², 10 Blatt
Classic Inkjet Fotopapier, A4, beidseitig beschichtet, 180 g/m², 10 Blatt
Classic Inkjet Fotopapier, A4, beidseitig beschichtet, 180 g/m², 10 Blatt
Classic Inkjet Fotopapier, A4, beidseitig beschichtet, 180 g/m², 10 Blatt
Classic Inkjet Fotopapier, A4, beidseitig beschichtet, 180 g/m², 10 Blatt
Artikel-Nr.:
     C1101-2570
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     2570
EAN/GTIN:
     4004182025703
Suchbegriffe:
Fotodruckpapier
Fotoformatpapier
Fotokarte
Fotopapier
Classic Inkjet Fotopapier. Anwendung: Fotografieren. Format: 210 x 297 mm. Papiergewicht: 180 g/m². Drucker: Inkjet. beidseitig. Farbe: weiß. Material: Papier. Beschichtung: beidseitig beschichtet. Nachhaltigkeit: FSC®, chlorfrei gebleicht. Blatt / Packung: 10. Größe: A4
Weitere Informationen:
Zertifikat/Zulassung:
FSC Mix
Beschreibung der Besonderheiten:
Photoalben, grafische Unterlagen
Anzahl der Fotos je Blatt:
1
Artikelbezeichnung:
Inkjet Photo Papier
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Inkjet. beidseitig
Produkttypbezeichnung:
Spezialbeschichtets-Inkjet-Photo-PapieSpezialbeschichtets-Inkjet-Photo
Ausführung der Kanten:
glatt
beidseitig bedruckbar:
Nein
Flächenmasse des Papiers:
180
Höhe:
297
Herstellerartikelnummer:
2570
GTIN:
4004182025703
Breite:
210
Auflösung des Druckbildes:
5760
Zolltarifnummer (TARIC):
48101400
Ausführung der Oberflächenbeschaffenheit:
hochglänzend
Hersteller-Name:
Avery Zweckform GmbH
Papierformat:
DIN A4 = 21,0 cm x 29,7 cm
Farbe:
weiß
Zertifikate und Zulassungen:
Forest Stewardship Council (FSC)
Ausführung der Oberflächen-Beschaffenheit:
hochglänzend
Produkt-Typbezeichnung:
Spezialbeschichtets-Inkjet-Photo-PapieSpezialbeschichtets-Inkjet-Photo
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Blätter (ab € 1,082* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 16,23*
€ 19,31
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 15,98*
€ 19,02
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 14,81*
€ 17,62
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 14,50*
€ 17,26
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 13,71*
€ 16,31
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 13,70*
€ 16,30
pro Packung
ab 220 Packungen
€ 13,62*
€ 16,21
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,82*
€ 12,88
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.