Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Classic Inkjet Papier, A4, einseitig beschichtet, 120 g/m², 150 Blatt


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Classic Inkjet Papier, A4, einseitig beschichtet, 120 g/m², 150 Blatt
Classic Inkjet Papier, A4, einseitig beschichtet, 120 g/m², 150 Blatt
Classic Inkjet Papier, A4, einseitig beschichtet, 120 g/m², 150 Blatt
Classic Inkjet Papier, A4, einseitig beschichtet, 120 g/m², 150 Blatt
Classic Inkjet Papier, A4, einseitig beschichtet, 120 g/m², 150 Blatt
Classic Inkjet Papier, A4, einseitig beschichtet, 120 g/m², 150 Blatt
Classic Inkjet Papier, A4, einseitig beschichtet, 120 g/m², 150 Blatt
Classic Inkjet Papier, A4, einseitig beschichtet, 120 g/m², 150 Blatt
Artikel-Nr.:
     C1101-2576-150
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     2576-150
EAN/GTIN:
     4004182410028
Suchbegriffe:
Fotodruckpapier
Fotoformatpapier
Fotokarte
Fotopapier
Classic Inkjet Papier. Anwendung: Kommunizieren, Verkaufen, Präsentieren, Bewerben. Format: 210 x 297 mm. Papiergewicht: 120 g/m². Drucker: Inkjet. Farbe: weiß. Material: Papier. Beschichtung: einseitig beschichtet. Nachhaltigkeit: FSC®, chlorfrei gebleicht. Blatt / Packung: 150. Größe: A4
Weitere Informationen:
Beschreibung der Besonderheiten:
für Verkaufsunterlagen, Grafiken, Prospekte
Zertifikat/Zulassung:
FSC Mix
Herstellerartikelnummer:
2576-150
Artikelbezeichnung:
Inkjet Papier
Zolltarifnummer (TARIC):
48101400
Farbe:
weiß
Ausführung des Oberflächenfarbauftrages:
matt
GTIN:
4004182410028
Auflösung des Druckbildes:
5760
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Inkjet
Höhe:
297
Flächenmasse des Papiers:
120
beidseitig bedruckbar:
Nein
Papierformat:
DIN A4 = 21,0 cm x 29,7 cm
Breite:
210
Produkttypbezeichnung:
Papier
Ausführung des Papiertyps:
schnell trocknend
Eignung für InkJet Drucker:
hoch
Hersteller-Name:
Avery Zweckform GmbH
Zertifikate und Zulassungen:
Forest Stewardship Council (FSC)
Ausführung des Oberflächen-Farbauftrages:
matt
Produkt-Typbezeichnung:
Inkjet
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 150 Blätter (ab € 0,0824* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 18,17*
€ 21,62
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 17,68*
€ 21,04
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 16,62*
€ 19,78
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 16,23*
€ 19,31
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 15,48*
€ 18,42
pro Packung
ab 80 Packungen
€ 15,43*
€ 18,36
pro Packung
ab 210 Packungen
€ 15,32*
€ 18,23
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 12,29*
€ 14,63
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.