Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Classic Inkjet Papier, A4, beidseitig beschichtet, 100 g/m², 150 Blatt


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Classic Inkjet Papier, A4, beidseitig beschichtet, 100 g/m², 150 Blatt
Classic Inkjet Papier, A4, beidseitig beschichtet, 100 g/m², 150 Blatt
Classic Inkjet Papier, A4, beidseitig beschichtet, 100 g/m², 150 Blatt
Classic Inkjet Papier, A4, beidseitig beschichtet, 100 g/m², 150 Blatt
Classic Inkjet Papier, A4, beidseitig beschichtet, 100 g/m², 150 Blatt
Classic Inkjet Papier, A4, beidseitig beschichtet, 100 g/m², 150 Blatt
Classic Inkjet Papier, A4, beidseitig beschichtet, 100 g/m², 150 Blatt
Classic Inkjet Papier, A4, beidseitig beschichtet, 100 g/m², 150 Blatt
Artikel-Nr.:
     C1101-2585-150
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     2585-150
EAN/GTIN:
     4004182410059
Suchbegriffe:
Fotodruckpapier
Fotoformatpapier
Fotokarte
Fotopapier
Classic Inkjet Papier. Anwendung: Kommunizieren, Verkaufen, Präsentieren, Bewerben. Format: 210 x 297 mm. Papiergewicht: 100 g/m². Drucker: Inkjet. beidseitig. Farbe: weiß. Material: Papier. Beschichtung: beidseitig beschichtet. Nachhaltigkeit: FSC®, chlorfrei gebleicht. Blatt / Packung: 150. Größe: A4
Weitere Informationen:
Zertifikat/Zulassung:
FSC Mix
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Inkjet. beidseitig
Breite:
210
GTIN:
4004182410059
Farbe:
weiß
Ausführung des Papiertyps:
schnell trocknend
Auflösung des Druckbildes:
5760
Flächenmasse des Papiers:
120 | 150
Ausführung des Oberflächenfarbauftrages:
matt
Zolltarifnummer (TARIC):
48101400
Herstellerartikelnummer:
2585-150
Eignung für InkJet Drucker:
hoch
Beschreibung der Besonderheiten:
für Einladungen, Mailings, Layouts usw.
Artikelbezeichnung:
Inkjet Papier
beidseitig bedruckbar:
Ja
Papierformat:
DIN A4 = 21,0 cm x 29,7 cm
Produkttypbezeichnung:
Papier
Hersteller-Name:
Avery Zweckform GmbH
Höhe:
297
Zertifikate und Zulassungen:
Forest Stewardship Council (FSC)
Produkt-Typbezeichnung:
Papier
Ausführung des Oberflächen-Farbauftrages:
matt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 150 Blätter (ab € 0,18807* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 42,81*
€ 50,94
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 42,03*
€ 50,02
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 40,57*
€ 48,28
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 39,35*
€ 46,83
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 37,62*
€ 44,77
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 34,44*
€ 40,98
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 28,21*
€ 33,57
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.