Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Superior Colour Laser Papier, A4, beidseitig beschichtet, 150 g/m², 200 Blatt


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Superior Colour Laser Papier, A4, beidseitig beschichtet, 150 g/m², 200 Blatt
Superior Colour Laser Papier, A4, beidseitig beschichtet, 150 g/m², 200 Blatt
Superior Colour Laser Papier, A4, beidseitig beschichtet, 150 g/m², 200 Blatt
Superior Colour Laser Papier, A4, beidseitig beschichtet, 150 g/m², 200 Blatt
Superior Colour Laser Papier, A4, beidseitig beschichtet, 150 g/m², 200 Blatt
Superior Colour Laser Papier, A4, beidseitig beschichtet, 150 g/m², 200 Blatt
Superior Colour Laser Papier, A4, beidseitig beschichtet, 150 g/m², 200 Blatt
Artikel-Nr.:
     C1101-2598-200
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     2598-200
EAN/GTIN:
     4004182410301
Suchbegriffe:
Fotodruckpapier
Fotoformatpapier
Fotokarte
Fotopapier
Superior Colour Laser Papier. Anwendung: Verkaufen, Präsentieren. Format: 210 x 297 mm. Papiergewicht: 150 g/m². Drucker: Farblaser, Laser s/w, Kopierer. beidseitig. Farbe: weiß. Material: Papier. Beschichtung: beidseitig beschichtet. Nachhaltigkeit: FSC®, chlorfrei gebleicht. Blatt / Packung: 200. Größe: A4
Weitere Informationen:
Zertifikat/Zulassung:
FSC Mix
GTIN:
4004182410301
Herstellerartikelnummer:
2598-200
Eignung für Kopierer:
mittel
Zolltarifnummer (TARIC):
48101400
Flächenmasse des Papiers:
150
Hersteller-Name:
Avery Zweckform GmbH
Papierformat:
DIN A4 = 21,0 cm x 29,7 cm
Produkttypbezeichnung:
Photopapier
beidseitig bedruckbar:
Ja
Eignung für Farblaser Drucker:
hoch
Ausführung des Papiertyps:
hochglänzend
Artikelbezeichnung:
Premium Colour Laser Photo Papier
Farbe:
weiß | superweiß
Eignung für S/W-Laser Drucker:
hoch
Ausführung des Oberflächenfarbauftrages:
pulverbeschichtet
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Farblaser, Laser s/w, Kopierer
Beschreibung der Besonderheiten:
Premium-spezialbeschichtet | Ideal für hochwertigen und professionellen Photodruck
Höhe:
297
Breite:
210
Zertifikate und Zulassungen:
Forest Stewardship Council (FSC)
Produkt-Typbezeichnung:
Photopapier
Ausführung des Oberflächen-Farbauftrages:
pulverbeschichtet
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 200 Blätter (ab € 0,05945* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 17,73*
€ 21,10
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 17,13*
€ 20,38
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 16,10*
€ 19,16
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 15,68*
€ 18,66
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 15,06*
€ 17,92
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,89*
€ 14,15
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.