Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Business Colour Laser Papier, A3, beidseitig beschichtet, 150 g/m², 50 Blatt


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Business Colour Laser Papier, A3, beidseitig beschichtet, 150 g/m², 50 Blatt
Business Colour Laser Papier, A3, beidseitig beschichtet, 150 g/m², 50 Blatt
Business Colour Laser Papier, A3, beidseitig beschichtet, 150 g/m², 50 Blatt
Artikel-Nr.:
     C1101-25983-100
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     25983-100
EAN/GTIN:
     4004182410318
Suchbegriffe:
Fotodruckpapier
Fotoformatpapier
Fotokarte
Fotopapier
Business Colour Laser Papier. Anwendung: Verkaufen, Präsentieren, Information. Format: 297 x 420 mm. Papiergewicht: 150 g/m². Drucker: Farblaser, Laser s/w, Kopierer. beidseitig. Farbe: weiß. Material: Papier. Beschichtung: beidseitig beschichtet. Nachhaltigkeit: FSC®, chlorfrei gebleicht. Blatt / Packung: 50. Größe: A3
Weitere Informationen:
Zertifikat/Zulassung:
FSC Mix
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Farblaser, Laser s/w, Kopierer
Breite:
297 | 210
GTIN:
4004182410318
beidseitig bedruckbar:
Ja
Farbe:
weiß
Papierformat:
DIN A3 = 29,7 cm x 42,0 cm
Zolltarifnummer (TARIC):
48101400
Eignung für S/W-Laser Drucker:
hoch
Ausführung des Papiertyps:
hochglänzend
Ausführung des Oberflächenfarbauftrages:
pulverbeschichtet
Artikelbezeichnung:
Business Colour Laser Papier
Produkttypbezeichnung:
Colour Laser Papier
Eignung für Farblaser Drucker:
hoch
Eignung für Kopierer:
mittel
Flächenmasse des Papiers:
150
Hersteller-Name:
Avery Zweckform GmbH
Beschreibung der Besonderheiten:
Glänzendes Spezialpapier für Farblaserdrucker in Din A3
Herstellerartikelnummer:
25983-100
Höhe:
420 | 297
Herstellerproduktbezeichnung:
Business Colour Laser Papier
Ausführung der Oberflächenbeschaffenheit:
hochglänzend
Ausführung der Lochung:
keine
Herstellerprodukttyp:
Colour Laser Papier
Herstellername:
Avery Zweckform GmbH
Produkt-Typbezeichnung:
Colour Laser Papier
Zertifikate und Zulassungen:
Forest Stewardship Council (FSC)
Ausführung des Oberflächen-Farbauftrages:
pulverbeschichtet
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Blätter (ab € 0,21* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 15,79*
€ 18,79
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 15,29*
€ 18,20
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 14,32*
€ 17,04
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 14,05*
€ 16,72
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 13,60*
€ 16,18
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,50*
€ 12,50
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.