Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inkjet Bewerbungspapier, A4, beidseitig beschichtet, 100 g/m², 200 Blatt


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Inkjet Bewerbungspapier, A4, beidseitig beschichtet, 100 g/m², 200 Blatt
Inkjet Bewerbungspapier, A4, beidseitig beschichtet, 100 g/m², 200 Blatt
Inkjet Bewerbungspapier, A4, beidseitig beschichtet, 100 g/m², 200 Blatt
Inkjet Bewerbungspapier, A4, beidseitig beschichtet, 100 g/m², 200 Blatt
Artikel-Nr.:
     C1101-2788
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     2788
EAN/GTIN:
     4004182027882
Suchbegriffe:
Bewerbungs-Hefter
Bewerbungs-Mappe
Bewerbungshefter
Bewerbungsmappe
Inkjet Bewerbungspapier. Anwendung: Präsentieren, Bewerben. Format: 210 x 297 mm. Papiergewicht: 100 g/m². Drucker: Inkjet. beidseitig. Farbe: weiß. Material: Papier. Beschichtung: beidseitig beschichtet. Nachhaltigkeit: FSC®, chlorfrei gebleicht. Blatt / Packung: 200. Größe: A4
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Zertifikat/Zulassung:
FSC Mix
Hersteller-Name:
Avery Zweckform GmbH
Höhe:
297
Ausführung des Oberflächenfarbauftrages:
satiniert
GTIN:
4004182027882
Beschreibung der Besonderheiten:
Inkjet Bewerbungspapier in satinierter Optik für hochwertige Druckergebnisse
Auflösung des Druckbildes:
5760
Zolltarifnummer (TARIC):
48025620
beidseitig bedruckbar:
Ja
Artikelbezeichnung:
Inkjet Bewerbungspapier
Breite:
210
Herstellerartikelnummer:
2788
Papierformat:
DIN A4 = 21,0 cm x 29,7 cm | DIN A3 = 29,7 cm x 42,0 cm
Ausführung des Papiertyps:
schnell trocknend
Produkttypbezeichnung:
Inkjet Papier
Flächenmasse des Papiers:
100
Eignung für InkJet Drucker:
hoch
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Inkjet. beidseitig | Inkjet
Ausführung der Oberflächenbeschaffenheit:
satiniert
Ausführung der Lochung:
keine
Herstellerprodukttyp:
Inkjet Papier
Herstellerproduktbezeichnung:
Inkjet Bewerbungspapier
Herstellername:
Avery Zweckform GmbH
Ausführung des Oberflächen-Farbauftrages:
satiniert
Zertifikate und Zulassungen:
Forest Stewardship Council (FSC)
Produkt-Typbezeichnung:
Papier
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 200 Blätter (ab € 0,0339* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10,37*
€ 12,34
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 10,30*
€ 12,26
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,36*
€ 11,14
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,07*
€ 10,79
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,83*
€ 10,51
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 8,81*
€ 10,48
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,78*
€ 8,07
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.