Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Premium Colour Laser Papier, A4, beidseitig beschichtet, 200 g/m², 100 Blatt


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Premium Colour Laser Papier, A4, beidseitig beschichtet, 200 g/m², 100 Blatt
Premium Colour Laser Papier, A4, beidseitig beschichtet, 200 g/m², 100 Blatt
Premium Colour Laser Papier, A4, beidseitig beschichtet, 200 g/m², 100 Blatt
Premium Colour Laser Papier, A4, beidseitig beschichtet, 200 g/m², 100 Blatt
Premium Colour Laser Papier, A4, beidseitig beschichtet, 200 g/m², 100 Blatt
Premium Colour Laser Papier, A4, beidseitig beschichtet, 200 g/m², 100 Blatt
Premium Colour Laser Papier, A4, beidseitig beschichtet, 200 g/m², 100 Blatt
Premium Colour Laser Papier, A4, beidseitig beschichtet, 200 g/m², 100 Blatt
Artikel-Nr.:
     3310-2798
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     2798
EAN/GTIN:
     4004182026021
Suchbegriffe:
Color Copy
Fotodruckpapier
Fotoformatpapier
Fotokarte
Premium Colour Laser Papier. Anwendung: Fotografieren, Verkaufen, Präsentieren. Format: 210 x 297 mm. Papiergewicht: 200 g/m². Drucker: Farblaser, Laser s/w, Kopierer. beidseitig. Farbe: weiß. Material: Papier. Beschichtung: beidseitig beschichtet. Nachhaltigkeit: FSC®, chlorfrei gebleicht. Blatt / Packung: 100. Größe: A4
Weitere Informationen:
Flächenmasse des Papiers:
200
beidseitig bedruckbar:
Ja
Papierformat:
DIN A4 = 21,0 cm x 29,7 cm
Ausführung des Papiertyps:
hochglänzend
Ausführung des Oberflächenfarbauftrages:
pulverbeschichtet
Höhe:
297
Artikelbezeichnung:
Premium Colour Laser Papier | Premium Colour Laser Photo Papier
GTIN:
4004182026021
Produkttypbezeichnung:
Premium-Laser-Photo
Eignung für S/W-Laser Drucker:
hoch
Breite:
210
Zolltarifnummer (TARIC):
48101400
Hersteller-Name:
Avery Zweckform GmbH
Herstellerartikelnummer:
2798
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Farblaser, Laser s/w, Kopierer. beidseitig
Zertifikat/Zulassung:
FSC Mix
Eignung für Kopierer:
mittel
Beschreibung der Besonderheiten:
Hochglänzendes Spezialpapier für Farblaserdrucker- ideal für Dokumente mit hohem Fotoanteil, z.B. Prospekte und Verkaufsunterlagen | für Kleinauflagen von Farbigen Dokumenten, Flyern, Photos etc.
Farbe:
weiß
Eignung für Farblaser Drucker:
hoch
Ausführung des Oberflächen-Farbauftrages:
pulverbeschichtet
Zertifikate und Zulassungen:
Forest Stewardship Council (FSC)
Produkt-Typbezeichnung:
Premium-Laser-Photo
Angebote (10)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3310
pro Packung
€ 4,75*
ab € 10,22*
€ 15,11*
1 Tag
8
pro Packung
€ 5,49*
ab € 10,39*
€ 15,40*
10 Tage
50
pro Packung
€ 5,87*
ab € 11,51*
€ 16,98*
1 Tag
32
pro Packung
€ 5,95*
ab € 12,72*
€ 18,51*
pro Packung
€ 5,50*
ab € 13,85*
€ 21,00*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3310
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 15,11*
€ 17,98
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 14,97*
€ 17,81
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 13,84*
€ 16,47
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 13,55*
€ 16,12
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,85*
€ 15,29
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,22*
€ 12,16
pro Packung
1 Packung enthält 100 Blätter (ab € 0,1022* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 3310
Versand: Lager 3310
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 2,50*
€ 4,75*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 2,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3310
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.