Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sepa-Überweisung, PC-Druckerformular inkl. Software-CD, A4, 100 Blatt


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Sepa-Überweisung, PC-Druckerformular inkl. Software-CD, A4, 100 Blatt
Sepa-Überweisung, PC-Druckerformular inkl. Software-CD, A4, 100 Blatt
Sepa-Überweisung, PC-Druckerformular inkl. Software-CD, A4, 100 Blatt
Sepa-Überweisung, PC-Druckerformular inkl. Software-CD, A4, 100 Blatt
Sepa-Überweisung, PC-Druckerformular inkl. Software-CD, A4, 100 Blatt
Artikel-Nr.:
     3310-2817
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     2817
EAN/GTIN:
     4004182028179
Suchbegriffe:
EU-Standardüberweisung
EU-Überweisungsformular
EU-Überweisungsvordruck
Zahlschein
Sepa-Überweisung. Anwendung: Überweisen. Material: Papier. Detail: PC Druckerformular. Ausstattung mit: Software-CD mit MS Office Version. Nachhaltigkeit: chlorfrei gebleicht. Größe: A4
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
Überweisungen/ Zahlschein
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Inkjet-, Laserdrucker
selbstdurchschreibend:
Nein
GTIN:
4004182028179
Ausführung des Papiertyps:
chlorfrei gebleichtes Papier
Flächenmasse des Papiers:
90
Zolltarifnummer (TARIC):
48239040
Herstellerartikelnummer:
2817
beleglesefähig:
Ja
Anzahl der Durchschläge:
0
Breite:
210
Beschreibung der Besonderheiten:
Kompletpaket mit Beschriftungssoftware
Hersteller-Name:
Avery Zweckform GmbH
Höhe:
297
Produkttypbezeichnung:
Formular
Typbezeichnung der Perforation:
Mikroperforation
Papierformat:
DIN A4 = 21,0 cm x 29,7 cm
Anzahl der Blätter:
100
Produkt-Typbezeichnung:
Formular
Angebote (12)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3310
pro Paket
€ 4,75*
ab € 12,36*
€ 18,05*
2 Tage
25
pro Paket
€ 5,95*
ab € 12,63*
€ 18,31*
1 Tag
12
pro Paket
€ 5,49*
ab € 12,78*
€ 18,60*
pro Paket
€ 4,00*
ab € 13,93*
€ 20,71*
3 Tage
unbekannt
pro Paket
€ 4,99*
ab € 14,31*
€ 20,72*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 3310
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 18,05*
€ 21,48
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 17,43*
€ 20,74
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 16,50*
€ 19,64
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 16,29*
€ 19,39
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 15,23*
€ 18,12
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 12,36*
€ 14,71
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,1236* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3310
Versand: Lager 3310
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 2,50*
€ 4,75*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 2,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3310
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.