Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ausgabebeleg mit Dokumentendruck, A6 quer, gelb, 50 Blatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ausgabebeleg mit Dokumentendruck, A6 quer, gelb, 50 Blatt
Ausgabebeleg mit Dokumentendruck, A6 quer, gelb, 50 Blatt
Ausgabebeleg mit Dokumentendruck, A6 quer, gelb, 50 Blatt
Ausgabebeleg mit Dokumentendruck, A6 quer, gelb, 50 Blatt
Ausgabebeleg mit Dokumentendruck, A6 quer, gelb, 50 Blatt
Ausgabebeleg mit Dokumentendruck, A6 quer, gelb, 50 Blatt
Ausgabebeleg mit Dokumentendruck, A6 quer, gelb, 50 Blatt
Ausgabebeleg mit Dokumentendruck, A6 quer, gelb, 50 Blatt
Ausgabebeleg mit Dokumentendruck, A6 quer, gelb, 50 Blatt
Ausgabebeleg mit Dokumentendruck, A6 quer, gelb, 50 Blatt
Ausgabebeleg mit Dokumentendruck, A6 quer, gelb, 50 Blatt
Ausgabebeleg mit Dokumentendruck, A6 quer, gelb, 50 Blatt
Ausgabebeleg mit Dokumentendruck, A6 quer, gelb, 50 Blatt
Ausgabebeleg mit Dokumentendruck, A6 quer, gelb, 50 Blatt
Artikel-Nr.:
     C1101-303
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     303
EAN/GTIN:
     4004182003039
Suchbegriffe:
Ausgabebeleg
Kassa-Ausgang
Lieferschein
Lieferschein-Formular
Ausgabebeleg mit Dokumentendruck. Anwendung: Buchhaltung, Abrechnen. Material: Papier. Detail: 50 Originale. Ausstattung mit: fälschungssicherem Dokumentendruck. Nachhaltigkeit: chlorfrei gebleicht, Blauer Engel, Recycling. Größe: A6 quer
Weitere Informationen:
Breite:
148
Produkttypbezeichnung:
Ausgabebeleg
Höhe:
105
Herstellerartikelnummer:
303
Artikelbezeichnung:
Ausgabebeleg
Farbe:
hellgelb
Verwendung für Beschriftungsart:
Hand, Schreibmaschine
Ausführung der Bindung:
Klebebindung
GTIN:
4004182003039
selbstdurchschreibend:
Nein
Papierformat:
DIN A6 = 10,5 cm x 14,8 cm
Flächenmasse des Papiers:
65
Anzahl der Blätter:
50
Zertifikat/Zulassung:
Blauer Engel
Beschreibung der Besonderheiten:
mit Dokumentendruck
Abheftlochung vorhanden:
Ja
Typbezeichnung der Perforation:
Mikroperforation
Hersteller-Name:
Avery Zweckform GmbH
Ausführung des Papiertyps:
chlorfrei gebleichtes Papier
Zolltarifnummer (TARIC):
48201010
Farbe des Durchschlages:
gelb
Farbe der Durchschläge:
gelb
Produkt-Typbezeichnung:
Ausgabebeleg
Zertifikate und Zulassungen:
Blauer Engel
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,35*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
1 Stück enthält 50 Blätter (ab € 0,027* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.