| |
|
| Artikel-Nr.: C1101-304 Herst.-Nr.: 304 EAN/GTIN: 4004182003046 |
| |
|
| | |
| Einnahmebeleg. Anwendung: Buchhaltung, Abrechnen. Material: Papier. Detail: 50 Originale. Ausstattung mit: fälschungssicherem Dokumentendruck. Nachhaltigkeit: chlorfrei gebleicht. Größe: A6 quer Weitere Informationen: | | Typbezeichnung der Perforation: | Mikroperforation | Artikelbezeichnung: | Einnahmebeleg | Herstellerartikelnummer: | 304 | Anzahl der Blätter: | 50 | Farbe: | blaugrün | Flächenmasse des Papiers: | 65 | Zolltarifnummer (TARIC): | 48201010 | Höhe: | 105 | GTIN: | 4004182003046 | Ausführung des Papiertyps: | chlorfrei gebleichtes Papier | Farbe des Durchschlages: | grün | selbstdurchschreibend: | Nein | Hersteller-Name: | Avery Zweckform GmbH | Ausführung der Bindung: | Klebebindung | Verwendung für Beschriftungsart: | Hand, Schrewibmaschine | Papierformat: | DIN A6 = 10,5 cm x 14,8 cm | Breite: | 148 | Abheftlochung vorhanden: | Ja | Produkttypbezeichnung: | Einnahmebeleg | Produkt-Typbezeichnung: | Einnahmebeleg | Farbe der Durchschläge: | grün |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |