Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vielzweck-Etiketten, 20 x 8 mm, 6 Bogen/234 Etiketten, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vielzweck-Etiketten, 20 x 8 mm, 6 Bogen/234 Etiketten, weiß
Vielzweck-Etiketten, 20 x 8 mm, 6 Bogen/234 Etiketten, weiß
Vielzweck-Etiketten, 20 x 8 mm, 6 Bogen/234 Etiketten, weiß
Vielzweck-Etiketten, 20 x 8 mm, 6 Bogen/234 Etiketten, weiß
Vielzweck-Etiketten, 20 x 8 mm, 6 Bogen/234 Etiketten, weiß
Vielzweck-Etiketten, 20 x 8 mm, 6 Bogen/234 Etiketten, weiß
Vielzweck-Etiketten, 20 x 8 mm, 6 Bogen/234 Etiketten, weiß
Vielzweck-Etiketten, 20 x 8 mm, 6 Bogen/234 Etiketten, weiß
Artikel-Nr.:
     C1101-3073
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     3073
EAN/GTIN:
     4004182030738
Suchbegriffe:
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Mini-Etiketten
Etiketten Papier
Vielzweck-Etiketten. Anwendung: Ordnen, Organisieren, Markieren, Kennzeichnen. Format: 20 x 8 mm. Klebstoff: permanent. Drucker: handbeschriftbar. Form: rechteckig mit abgerundeten Ecken. Farbe: weiß. Material: Papier. Nachhaltigkeit: chlorfrei gebleicht, FSC®. Größe: Kleinpackung. Blatt / Packung: 6. Pro Bogen: 39 Etiketten. Inhalt gesamt: 234 Etiketten
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Papier
Farbe:
weiß
GTIN:
4004182030738
witterungsbeständig:
Nein
Produktverwendung:
Beschriften und Kennzeichnen
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
handbeschriftbar
wieder ablösbar:
Nein
Breite:
20
Produkttypbezeichnung:
Etiketten
Artikelbezeichnung:
Vielzweck Etikett
Höhe des Blattes:
120
abgerundete Ecken vorhanden:
Ja
Herstellerartikelnummer:
3073
Höhe:
8
Beschreibung der Besonderheiten:
Nicht für PC-Beschriftung geeignet
Hersteller-Name:
Avery Zweckform GmbH
Zolltarifnummer (TARIC):
48219010
Anzahl der Etiketten je Blatt:
39
Breite des Blattes:
80
Flächenmasse des Papiers:
73
Herstellerprodukttyp:
Etiketten
Höhe des Etiketts:
8
Papierformat:
80 x 120
Herstellername:
Avery Zweckform GmbH
Ausführung der Oberflächenbeschaffenheit:
matt
Art der Befestigung:
selbstklebend
Ausführung des Etikettenträgers:
Block
Breite des Etiketts:
20
Produkt-Typbezeichnung:
Etiketten
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,75*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
1 Stück enthält 234 Etiketten (ab € 0,00338* pro Etikett)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.