Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vielzweck-Etiketten, 29 x 18 mm, 6 Bogen/96 Etiketten, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vielzweck-Etiketten, 29 x 18 mm, 6 Bogen/96 Etiketten, weiß
Vielzweck-Etiketten, 29 x 18 mm, 6 Bogen/96 Etiketten, weiß
Vielzweck-Etiketten, 29 x 18 mm, 6 Bogen/96 Etiketten, weiß
Vielzweck-Etiketten, 29 x 18 mm, 6 Bogen/96 Etiketten, weiß
Vielzweck-Etiketten, 29 x 18 mm, 6 Bogen/96 Etiketten, weiß
Vielzweck-Etiketten, 29 x 18 mm, 6 Bogen/96 Etiketten, weiß
Vielzweck-Etiketten, 29 x 18 mm, 6 Bogen/96 Etiketten, weiß
Vielzweck-Etiketten, 29 x 18 mm, 6 Bogen/96 Etiketten, weiß
Artikel-Nr.:
     C1101-3074
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     3074
EAN/GTIN:
     4004182030745
Suchbegriffe:
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Mini-Etiketten
Etiketten Papier
Vielzweck-Etiketten. Anwendung: Ordnen, Organisieren, Markieren, Kennzeichnen. Format: 29 x 18 mm. Klebstoff: permanent. Drucker: handbeschriftbar. Form: rechteckig mit abgerundeten Ecken. Farbe: weiß. Material: Papier. Nachhaltigkeit: chlorfrei gebleicht, FSC®. Größe: Kleinpackung. Blatt / Packung: 6. Pro Bogen: 16 Etiketten. Inhalt gesamt: 96 Etiketten
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
witterungsbeständig:
Nein
abgerundete Ecken vorhanden:
Ja
Zolltarifnummer (TARIC):
48219010
Breite:
29
wieder ablösbar:
Nein
Herstellerartikelnummer:
3074
Werkstoff:
Papier
Anzahl der Etiketten je Blatt:
16
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
handbeschriftbar
Produkttypbezeichnung:
Etiketten
Beschreibung der Besonderheiten:
Nicht für PC-Beschriftung geeignet
Hersteller-Name:
Avery Zweckform GmbH
GTIN:
4004182030745
Produktverwendung:
Beschriften und Kennzeichnen
Artikelbezeichnung:
Vielzweck Etikett
Höhe des Blattes:
120
Breite des Blattes:
80
Höhe:
18
Flächenmasse des Papiers:
73
Ausführung der Oberflächenbeschaffenheit:
matt
Herstellername:
Avery Zweckform GmbH
Breite des Etiketts:
29
Ausführung des Etikettenträgers:
Block
Höhe des Etiketts:
18
Herstellerprodukttyp:
Etiketten
Papierformat:
80 x 120
Art der Befestigung:
selbstklebend
Produkt-Typbezeichnung:
Etiketten
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,79*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
1 Stück enthält 96 Etiketten (ab € 0,00928* pro Etikett)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.