Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vielzweck-Etiketten, 38 x 14 mm, 6 Bogen/90 Etiketten, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vielzweck-Etiketten, 38 x 14 mm, 6 Bogen/90 Etiketten, weiß
Vielzweck-Etiketten, 38 x 14 mm, 6 Bogen/90 Etiketten, weiß
Vielzweck-Etiketten, 38 x 14 mm, 6 Bogen/90 Etiketten, weiß
Vielzweck-Etiketten, 38 x 14 mm, 6 Bogen/90 Etiketten, weiß
Vielzweck-Etiketten, 38 x 14 mm, 6 Bogen/90 Etiketten, weiß
Vielzweck-Etiketten, 38 x 14 mm, 6 Bogen/90 Etiketten, weiß
Vielzweck-Etiketten, 38 x 14 mm, 6 Bogen/90 Etiketten, weiß
Vielzweck-Etiketten, 38 x 14 mm, 6 Bogen/90 Etiketten, weiß
Vielzweck-Etiketten, 38 x 14 mm, 6 Bogen/90 Etiketten, weiß
Vielzweck-Etiketten, 38 x 14 mm, 6 Bogen/90 Etiketten, weiß
Vielzweck-Etiketten, 38 x 14 mm, 6 Bogen/90 Etiketten, weiß
Vielzweck-Etiketten, 38 x 14 mm, 6 Bogen/90 Etiketten, weiß
Vielzweck-Etiketten, 38 x 14 mm, 6 Bogen/90 Etiketten, weiß
Vielzweck-Etiketten, 38 x 14 mm, 6 Bogen/90 Etiketten, weiß
Artikel-Nr.:
     C1101-3076
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     3076
EAN/GTIN:
     4004182030769
Suchbegriffe:
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Mini-Etiketten
Etiketten Papier
Vielzweck-Etiketten. Anwendung: Ordnen, Organisieren, Markieren, Kennzeichnen. Format: 38 x 14 mm. Klebstoff: permanent. Drucker: handbeschriftbar. Form: rechteckig mit abgerundeten Ecken. Farbe: weiß. Material: Papier. Nachhaltigkeit: chlorfrei gebleicht, FSC®. Größe: Kleinformat. Blatt / Packung: 6. Pro Bogen: 15 Etiketten. Inhalt gesamt: 90 Etiketten
Weitere Informationen:
Produkt-Typbezeichnung:
Etiketten
Höhe des Blattes:
120
Breite des Blattes:
80
Artikelbezeichnung:
Vielzweck Etikett
abgerundete Ecken vorhanden:
Ja
Beschreibung der Besonderheiten:
Nicht für PC-Beschriftung geeignet
Produktverwendung:
Beschriftung und Kennzeichnen
witterungsbeständig:
Nein
Werkstoff:
Papier
Breite:
38
wieder ablösbar:
Nein
Höhe:
14
Farbe:
weiß
Anzahl der Etiketten je Blatt:
15
Hersteller-Name:
Avery Zweckform GmbH
GTIN:
4004182030769
Herstellerartikelnummer:
3076
Zolltarifnummer (TARIC):
48219010
Produkttypbezeichnung:
Etiketten
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
handbeschriftbar
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,85*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
1 Stück enthält 90 Etiketten (ab € 0,00989* pro Etikett)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.