Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vielzweck-Etiketten, 50 x 19 mm, 6 Bogen/48 Etiketten, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vielzweck-Etiketten, 50 x 19 mm, 6 Bogen/48 Etiketten, weiß
Vielzweck-Etiketten, 50 x 19 mm, 6 Bogen/48 Etiketten, weiß
Vielzweck-Etiketten, 50 x 19 mm, 6 Bogen/48 Etiketten, weiß
Vielzweck-Etiketten, 50 x 19 mm, 6 Bogen/48 Etiketten, weiß
Vielzweck-Etiketten, 50 x 19 mm, 6 Bogen/48 Etiketten, weiß
Vielzweck-Etiketten, 50 x 19 mm, 6 Bogen/48 Etiketten, weiß
Vielzweck-Etiketten, 50 x 19 mm, 6 Bogen/48 Etiketten, weiß
Vielzweck-Etiketten, 50 x 19 mm, 6 Bogen/48 Etiketten, weiß
Vielzweck-Etiketten, 50 x 19 mm, 6 Bogen/48 Etiketten, weiß
Vielzweck-Etiketten, 50 x 19 mm, 6 Bogen/48 Etiketten, weiß
Vielzweck-Etiketten, 50 x 19 mm, 6 Bogen/48 Etiketten, weiß
Vielzweck-Etiketten, 50 x 19 mm, 6 Bogen/48 Etiketten, weiß
Artikel-Nr.:
     C1101-3079
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     3079
EAN/GTIN:
     4004182030790
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Etiketten
Beschriftungsetiketten
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Vielzweck-Etiketten. Anwendung: Beschriften, Markieren, Kennzeichnen, Universell einsetzbar. Format: 50 x 19 mm. Klebstoff: permanent. Drucker: handbeschriftbar. Form: rechteckig mit abgerundeten Ecken. Farbe: weiß. Material: Papier. Nachhaltigkeit: chlorfrei gebleicht, FSC®. Größe: Kleinpackung. Blatt / Packung: 6. Pro Bogen: 8 Etiketten. Inhalt gesamt: 48 Etiketten
Weitere Informationen:
witterungsbeständig:
Nein
Produktverwendung:
Beschriften und Kennzeichnen
Werkstoff:
Papier
Artikelbezeichnung:
Vielzweck Etikett
Höhe des Blattes:
120
Breite des Blattes:
80
Farbe:
weiß
Zolltarifnummer (TARIC):
48219010
Hersteller-Name:
Avery Zweckform GmbH
wieder ablösbar:
Nein
Herstellerartikelnummer:
3079
Beschreibung der Besonderheiten:
Nicht für PC-Beschriftung geeignet
abgerundete Ecken vorhanden:
Ja
Anzahl der Etiketten je Blatt:
8
Produkttypbezeichnung:
Etiketten
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
handbeschriftbar
GTIN:
4004182030790
Flächenmasse des Papiers:
73
Ausführung der Oberflächenbeschaffenheit:
matt
Herstellername:
Avery Zweckform GmbH
Ausführung des Etikettenträgers:
Block
Breite des Etiketts:
50
Art der Befestigung:
selbstklebend
Papierformat:
80 x 120
Herstellerprodukttyp:
Etiketten
Höhe des Etiketts:
19
Produkt-Typbezeichnung:
Etiketten
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,81*
  
Preis gilt ab 20.000 Stück
1 Stück enthält 48 Etiketten (ab € 0,01709* pro Etikett)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.