Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vielzweck-Etiketten, 76 x 39 mm, Kleinpackung, 18 Etiketten / 6 Bögen


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Vielzweck-Etiketten, 76 x 39 mm, Kleinpackung, 18 Etiketten / 6 Bögen
Vielzweck-Etiketten, 76 x 39 mm, Kleinpackung, 18 Etiketten / 6 Bögen
Vielzweck-Etiketten, 76 x 39 mm, Kleinpackung, 18 Etiketten / 6 Bögen
Vielzweck-Etiketten, 76 x 39 mm, Kleinpackung, 18 Etiketten / 6 Bögen
Vielzweck-Etiketten, 76 x 39 mm, Kleinpackung, 18 Etiketten / 6 Bögen
Vielzweck-Etiketten, 76 x 39 mm, Kleinpackung, 18 Etiketten / 6 Bögen
Vielzweck-Etiketten, 76 x 39 mm, Kleinpackung, 18 Etiketten / 6 Bögen
Vielzweck-Etiketten, 76 x 39 mm, Kleinpackung, 18 Etiketten / 6 Bögen
Vielzweck-Etiketten, 76 x 39 mm, Kleinpackung, 18 Etiketten / 6 Bögen
Vielzweck-Etiketten, 76 x 39 mm, Kleinpackung, 18 Etiketten / 6 Bögen
Vielzweck-Etiketten, 76 x 39 mm, Kleinpackung, 18 Etiketten / 6 Bögen
Vielzweck-Etiketten, 76 x 39 mm, Kleinpackung, 18 Etiketten / 6 Bögen
Artikel-Nr.:
     C1101-3081
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     3081
EAN/GTIN:
     4004182030813
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Etiketten
Beschriftungsetiketten
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Vielzweck-Etiketten. Anwendung: Beschriften, Markieren, Kennzeichnen, Universell einsetzbar. Abmessungen: 76 x 39 mm. Hafteigenschaften: permanent. Form: rechteckig mit abgerundeten Ecken. Farbe: weiß. Material: Papier. Nachhaltigkeit Produkt: FSC|chlorfrei gebleicht|Made in Germany. Format: Kleinpackung. Anzahl Bögen pro Packung: 6. Anzahl pro Bogen/Set: 3 Etiketten. Gesamtmenge Etiketten: 18 Etiketten
Weitere Informationen:
Breite des Blattes:
80
Werkstoff:
Papier
abgerundete Ecken vorhanden:
Ja
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
handbeschriftbar
wieder ablösbar:
Nein
Beschreibung der Besonderheiten:
Nicht für PC- Beschriftung geeignet
Herstellerartikelnummer:
3081
Produkttypbezeichnung:
Etiketten
GTIN:
4004182030813
Hersteller-Name:
Avery Zweckform GmbH
Artikelbezeichnung:
Vielzweck Etikett
Farbe:
weiß
Zolltarifnummer (TARIC):
48219010
witterungsbeständig:
Nein
Anzahl der Etiketten je Blatt:
3
Höhe des Blattes:
120
Produktverwendung:
Kennzeichnen und Markieren
Breite des Etiketts:
76
Herstellerprodukttyp:
Etiketten
Flächenmasse des Papiers:
73
Ausführung der Oberflächenbeschaffenheit:
matt
Ausführung des Etikettenträgers:
Block
Höhe des Etiketts:
39
Herstellername:
Avery Zweckform GmbH
Papierformat:
80 x 120
Art der Befestigung:
selbstklebend
Produkt-Typbezeichnung:
Etiketten
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,87*
  
Preis gilt ab 20.000 Pakete
1 Paket enthält 18 Etiketten (ab € 0,04889* pro Etikett)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 1,50*
€ 1,79
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 1,33*
€ 1,58
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 1,17*
€ 1,39
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 1,13*
€ 1,34
pro Paket
ab 200 Pakete
€ 1,10*
€ 1,31
pro Paket
ab 20000 Pakete
€ 0,87*
€ 1,04
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.