Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchungsbeleg, 148 x 105 mm, A6 quer, 50 Blatt/Buch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buchungsbeleg, 148 x 105 mm, A6 quer, 50 Blatt/Buch
Buchungsbeleg, 148 x 105 mm, A6 quer, 50 Blatt/Buch
Buchungsbeleg, 148 x 105 mm, A6 quer, 50 Blatt/Buch
Buchungsbeleg, 148 x 105 mm, A6 quer, 50 Blatt/Buch
Buchungsbeleg, 148 x 105 mm, A6 quer, 50 Blatt/Buch
Buchungsbeleg, 148 x 105 mm, A6 quer, 50 Blatt/Buch
Buchungsbeleg, 148 x 105 mm, A6 quer, 50 Blatt/Buch
Buchungsbeleg, 148 x 105 mm, A6 quer, 50 Blatt/Buch
Artikel-Nr.:
     C1101-309
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     309
EAN/GTIN:
     4004182003091
Suchbegriffe:
Buchungsbeleg
Diarien
Geschäftsbuch
Kladde
Buchungsbeleg. Anwendung: Buchhaltung, Abrechnen. Material: Papier. Nachhaltigkeit Produkt: chlorfrei gebleicht|Made in Germany. Format: A6 quer
Weitere Informationen:
Ausführung der Bindung:
Klebebindung
Verwendung für Beschriftungsart:
Hand, Schreibmaschine
Abheftlochung vorhanden:
Ja
Artikelbezeichnung:
Buchungsbeleg
Papierformat:
DIN A6 = 10,5 cm x 14,8 cm
Produkttypbezeichnung:
Buchungsbeleg
Flächenmasse des Papiers:
60
selbstdurchschreibend:
Nein
Hersteller-Name:
Avery Zweckform GmbH
Farbe:
weiß
Anzahl der Blätter:
50
GTIN:
4004182003091
Herstellerartikelnummer:
309
Zolltarifnummer (TARIC):
48201010
Typbezeichnung der Perforation:
Mikroperforation
Ausführung des Papiertyps:
chlorfrei gebleichtes Papier
Herstellerprodukttyp:
Buchungsbeleg
Herstellername:
Avery Zweckform GmbH
Herstellerproduktbezeichnung:
Buchungsbeleg
Produkt-Typbezeichnung:
Buchungsbeleg
Weitere Suchbegriffe: Konferenzbuch, Memobuch, Protokollbuch, diarien
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,74*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
1 Stück enthält 50 Blätter (ab € 0,0454* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,59*
€ 3,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.