Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Erste Hilfe Meldeblock, A5, 50 Originale, 50 Blatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Erste Hilfe Meldeblock, A5, 50 Originale, 50 Blatt
Erste Hilfe Meldeblock, A5, 50 Originale, 50 Blatt
Erste Hilfe Meldeblock, A5, 50 Originale, 50 Blatt
Erste Hilfe Meldeblock, A5, 50 Originale, 50 Blatt
Erste Hilfe Meldeblock, A5, 50 Originale, 50 Blatt
Erste Hilfe Meldeblock, A5, 50 Originale, 50 Blatt
Erste Hilfe Meldeblock, A5, 50 Originale, 50 Blatt
Erste Hilfe Meldeblock, A5, 50 Originale, 50 Blatt
Erste Hilfe Meldeblock, A5, 50 Originale, 50 Blatt
Erste Hilfe Meldeblock, A5, 50 Originale, 50 Blatt
Artikel-Nr.:
     C1101-312
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     312
EAN/GTIN:
     4004182003121
Suchbegriffe:
Anmeldeformular
Meldeformulare
Meldeschein
Meldevordruck
Erste Hilfe Meldeblock. Anwendung: Dokumentieren. Material: Papier. Detail: 50 Originale. Nachhaltigkeit: chlorfrei gebleicht. Größe: A5
Weitere Informationen:
Abheftlochung vorhanden:
Ja
Hersteller-Name:
Avery Zweckform GmbH
Papierformat:
DIN A5 = 14,8 cm x 21,0 cm
GTIN:
4004182003121
Ausführung der Bindung:
Fälzl Bindung
Verwendung für Beschriftungsart:
Handbeschriftung
Höhe:
210
Produkttypbezeichnung:
Meldeblock
Anzahl der Durchschläge:
0
Flächenmasse des Papiers:
65
Anzahl der Blätter:
50
Farbe:
blau
Zolltarifnummer (TARIC):
48201010
selbstdurchschreibend:
Nein
Herstellerartikelnummer:
312
Typbezeichnung der Perforation:
Microperforation
Breite:
148
Ausführung des Papiertyps:
chlorfrei gebleicht
Artikelbezeichnung:
Erste Hilfe Meldeblock
Beschreibung der Besonderheiten:
Gemäss DGUV Information 1
Produkt-Typbezeichnung:
Meldeblock
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,84*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
1 Stück enthält 50 Blätter (ab € 0,0368* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.