Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Erste Hilfe Meldeblock, A6 quer, 50 Originale, 50 Blatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Erste Hilfe Meldeblock, A6 quer, 50 Originale, 50 Blatt
Erste Hilfe Meldeblock, A6 quer, 50 Originale, 50 Blatt
Erste Hilfe Meldeblock, A6 quer, 50 Originale, 50 Blatt
Erste Hilfe Meldeblock, A6 quer, 50 Originale, 50 Blatt
Erste Hilfe Meldeblock, A6 quer, 50 Originale, 50 Blatt
Erste Hilfe Meldeblock, A6 quer, 50 Originale, 50 Blatt
Erste Hilfe Meldeblock, A6 quer, 50 Originale, 50 Blatt
Erste Hilfe Meldeblock, A6 quer, 50 Originale, 50 Blatt
Artikel-Nr.:
     3310-313
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     313
EAN/GTIN:
     4004182003138
Suchbegriffe:
Anmeldeformular
Meldeformulare
Meldeschein
Meldevordruck
Erste Hilfe Meldeblock. Anwendung: Dokumentieren. Material: Papier. Detail: 50 Originale. Nachhaltigkeit: chlorfrei gebleicht. Größe: A6 quer
Weitere Informationen:
Anzahl der Blätter:
50
GTIN:
4004182003138
Ausführung der Bindung:
Fälzl Bindung
Zolltarifnummer (TARIC):
48201010
Beschreibung der Besonderheiten:
Gemäss DGUV Information 1
Hersteller-Name:
Avery Zweckform GmbH
Flächenmasse des Papiers:
65
Anzahl der Durchschläge:
0
Typbezeichnung der Perforation:
Microperforation
Breite:
148
Herstellerartikelnummer:
313
Verwendung für Beschriftungsart:
Handbeschriftung
Papierformat:
DIN A6 = 10,5 cm x 14,8 cm
Abheftlochung vorhanden:
Ja
Artikelbezeichnung:
Erste Hilfe Meldeblock
Farbe:
weiß
Höhe:
105
selbstdurchschreibend:
Nein
Produkttypbezeichnung:
Meldeblock
Ausführung des Papiertyps:
chlorfrei gebleicht
Produkt-Typbezeichnung:
Meldeblock
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3310
1
pro Stück
€ 4,75*
ab € 0,95*
€ 1,62*
1 Tag
134
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 0,96*
€ 1,63*
1 Tag
118
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1,11*
€ 1,86*
8 Tage
134
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 1,10*
€ 1,90*
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 1,16*
€ 2,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3310
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
1 Stück enthält 50 Blätter (ab € 0,019* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 3310
Versand: Lager 3310
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 2,50*
€ 4,75*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 2,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3310
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.