Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Markierungspunkte, Ø 12 mm, 5 Bogen/270 Etiketten, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Markierungspunkte, Ø 12 mm, 5 Bogen/270 Etiketten, schwarz
Markierungspunkte, Ø 12 mm, 5 Bogen/270 Etiketten, schwarz
Markierungspunkte, Ø 12 mm, 5 Bogen/270 Etiketten, schwarz
Markierungspunkte, Ø 12 mm, 5 Bogen/270 Etiketten, schwarz
Markierungspunkte, Ø 12 mm, 5 Bogen/270 Etiketten, schwarz
Markierungspunkte, Ø 12 mm, 5 Bogen/270 Etiketten, schwarz
Markierungspunkte, Ø 12 mm, 5 Bogen/270 Etiketten, schwarz
Markierungspunkte, Ø 12 mm, 5 Bogen/270 Etiketten, schwarz
Markierungspunkte, Ø 12 mm, 5 Bogen/270 Etiketten, schwarz
Markierungspunkte, Ø 12 mm, 5 Bogen/270 Etiketten, schwarz
Artikel-Nr.:
     1682-129002490
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     3140
EAN/GTIN:
     4004182031407
Suchbegriffe:
Bewertungspunkte
Markierungs-Punkte
Markierungspunkte
Haft-Etiketten
Markierungspunkte. Anwendung: Kennzeichnen, Markieren. Format: Ø 12 mm. Klebstoff: permanent. Form: rund. Farbe: schwarz. Material: Papier. Nachhaltigkeit: chlorfrei gebleicht, FSC®. Größe: Kleinformat. Blatt / Packung: 5. Pro Bogen: 54 Etiketten. Inhalt gesamt: 270 Etiketten
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
Markierungspunkte
Werkstoff:
Papier
Produkt-Typbezeichnung:
Markierungspunkte
wieder ablösbar:
Nein
witterungsbeständig:
Nein
Höhe des Blattes:
120
Farbe:
schwarz
Breite des Blattes:
78
Durchmesser:
12
Anzahl der Etiketten je Blatt:
90
Hersteller-Name:
Avery Zweckform GmbH
GTIN:
4004182031407
Produkttypbezeichnung:
Markierungspunkte
Zolltarifnummer (TARIC):
48211010
Herstellerartikelnummer:
3140
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
112
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,70*
€ 1,17*
3 Tage
65
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 0,71*
€ 1,20*
1
pro Stück
€ 4,75*
ab € 0,74*
€ 1,25*
11 Tage
50
10
pro Stück
€ 5,87*
ab € 0,89*
€ 1,33*
6 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,89*
€ 1,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
1 Stück enthält 5 Bögen (ab € 0,14* pro Bogen)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.