Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vielzweck-Etiketten, 29 x 18 mm, 30 Bogen/960 Etiketten, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Vielzweck-Etiketten, 29 x 18 mm, 30 Bogen/960 Etiketten, weiß
Vielzweck-Etiketten, 29 x 18 mm, 30 Bogen/960 Etiketten, weiß
Vielzweck-Etiketten, 29 x 18 mm, 30 Bogen/960 Etiketten, weiß
Vielzweck-Etiketten, 29 x 18 mm, 30 Bogen/960 Etiketten, weiß
Vielzweck-Etiketten, 29 x 18 mm, 30 Bogen/960 Etiketten, weiß
Vielzweck-Etiketten, 29 x 18 mm, 30 Bogen/960 Etiketten, weiß
Vielzweck-Etiketten, 29 x 18 mm, 30 Bogen/960 Etiketten, weiß
Vielzweck-Etiketten, 29 x 18 mm, 30 Bogen/960 Etiketten, weiß
Vielzweck-Etiketten, 29 x 18 mm, 30 Bogen/960 Etiketten, weiß
Vielzweck-Etiketten, 29 x 18 mm, 30 Bogen/960 Etiketten, weiß
Vielzweck-Etiketten, 29 x 18 mm, 30 Bogen/960 Etiketten, weiß
Vielzweck-Etiketten, 29 x 18 mm, 30 Bogen/960 Etiketten, weiß
Vielzweck-Etiketten, 29 x 18 mm, 30 Bogen/960 Etiketten, weiß
Vielzweck-Etiketten, 29 x 18 mm, 30 Bogen/960 Etiketten, weiß
Artikel-Nr.:
     690-602159
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     3319
EAN/GTIN:
     4004182033197
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Etiketten
Beschriftungsetiketten
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Vielzweck-Etiketten. Anwendung: Ordnen, Organisieren, Markieren, Kennzeichnen. Format: 29 x 18 mm. Klebstoff: permanent. Drucker: handbeschriftbar. Form: rechteckig mit abgerundeten Ecken. Farbe: weiß. Material: Papier. Nachhaltigkeit: chlorfrei gebleicht. Größe: Kleinformat. Blatt / Packung: 30. Pro Bogen: 32 Etiketten. Inhalt gesamt: 960 Etiketten
Weitere Informationen:
Produkt-Typbezeichnung:
Vielzweck
Farbe:
weiß
Höhe des Blattes:
156,5
Breite des Blattes:
120
witterungsbeständig:
Nein
Artikelbezeichnung:
Vielzweck Etikett
wieder ablösbar:
Nein
Werkstoff:
Papier
Produktverwendung:
Beschriften, Kennzeichnen
Breite:
29
Anzahl der Etiketten je Blatt:
32
abgerundete Ecken vorhanden:
Ja
Höhe:
18
GTIN:
4004182033197
Hersteller-Name:
Avery Zweckform GmbH
Herstellerartikelnummer:
3319
Produkttypbezeichnung:
Vielzweck
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
handbeschriftbar
Zolltarifnummer (TARIC):
48219010
Angebote (9)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
20
pro Stück
€ 5,49*
ab € 2,75*
€ 4,50*
pro Stück
€ 4,75*
ab € 2,91*
€ 4,72*
2 Tage
62
pro Stück
€ 5,95*
ab € 3,09*
€ 4,81*
3 Tage
262
pro Stück
€ 2,90*
ab € 2,95*
€ 4,81*
11 Tage
50
pro Stück
€ 5,87*
ab € 3,46*
€ 5,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,50*
€ 5,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,11*
€ 4,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,87*
€ 4,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,70*
€ 4,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
1 Stück enthält 30 Blätter (ab € 0,09167* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.