Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vielzweck-Etiketten, 32 x 23 mm, 28 Bogen/560 Etiketten, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vielzweck-Etiketten, 32 x 23 mm, 28 Bogen/560 Etiketten, weiß
Vielzweck-Etiketten, 32 x 23 mm, 28 Bogen/560 Etiketten, weiß
Vielzweck-Etiketten, 32 x 23 mm, 28 Bogen/560 Etiketten, weiß
Vielzweck-Etiketten, 32 x 23 mm, 28 Bogen/560 Etiketten, weiß
Vielzweck-Etiketten, 32 x 23 mm, 28 Bogen/560 Etiketten, weiß
Vielzweck-Etiketten, 32 x 23 mm, 28 Bogen/560 Etiketten, weiß
Vielzweck-Etiketten, 32 x 23 mm, 28 Bogen/560 Etiketten, weiß
Vielzweck-Etiketten, 32 x 23 mm, 28 Bogen/560 Etiketten, weiß
Vielzweck-Etiketten, 32 x 23 mm, 28 Bogen/560 Etiketten, weiß
Vielzweck-Etiketten, 32 x 23 mm, 28 Bogen/560 Etiketten, weiß
Vielzweck-Etiketten, 32 x 23 mm, 28 Bogen/560 Etiketten, weiß
Vielzweck-Etiketten, 32 x 23 mm, 28 Bogen/560 Etiketten, weiß
Vielzweck-Etiketten, 32 x 23 mm, 28 Bogen/560 Etiketten, weiß
Vielzweck-Etiketten, 32 x 23 mm, 28 Bogen/560 Etiketten, weiß
Artikel-Nr.:
     C1101-3321
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     3321
EAN/GTIN:
     4004182033210
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Etiketten
Beschriftungsetiketten
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Vielzweck-Etiketten. Anwendung: Ordnen, Organisieren, Markieren, Kennzeichnen. Format: 32 x 23 mm. Klebstoff: permanent. Drucker: handbeschriftbar. Form: rechteckig mit abgerundeten Ecken. Farbe: weiß. Material: Papier. Nachhaltigkeit: chlorfrei gebleicht. Größe: Kleinformat. Blatt / Packung: 28. Pro Bogen: 20 Etiketten. Inhalt gesamt: 560 Etiketten
Weitere Informationen:
Anzahl der Etiketten je Blatt:
16
Breite des Blattes:
120
witterungsbeständig:
Nein
Artikelbezeichnung:
Vielzweck Etikett
Produktverwendung:
Beschriften, Kennzeichnen
Höhe:
23
Breite:
32
wieder ablösbar:
Nein
Höhe des Blattes:
133
abgerundete Ecken vorhanden:
Ja
Farbe:
weiß
Produkt-Typbezeichnung:
Vielzweck
Werkstoff:
Papier
Hersteller-Name:
Avery Zweckform GmbH
GTIN:
4004182033210
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
handbeschriftbar
Herstellerartikelnummer:
3321
Zolltarifnummer (TARIC):
48219010
Produkttypbezeichnung:
Vielzweck
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,35*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
1 Stück enthält 560 Etiketten (ab € 0,006* pro Etikett)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,49*
€ 6,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,94*
€ 5,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,54*
€ 5,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,45*
€ 5,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,28*
€ 5,09
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.