Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vielzweck-Etiketten, 38 x 14 mm, 29 Bogen/928 Etiketten, weiß


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Vielzweck-Etiketten, 38 x 14 mm, 29 Bogen/928 Etiketten, weiß
Vielzweck-Etiketten, 38 x 14 mm, 29 Bogen/928 Etiketten, weiß
Vielzweck-Etiketten, 38 x 14 mm, 29 Bogen/928 Etiketten, weiß
Vielzweck-Etiketten, 38 x 14 mm, 29 Bogen/928 Etiketten, weiß
Vielzweck-Etiketten, 38 x 14 mm, 29 Bogen/928 Etiketten, weiß
Vielzweck-Etiketten, 38 x 14 mm, 29 Bogen/928 Etiketten, weiß
Vielzweck-Etiketten, 38 x 14 mm, 29 Bogen/928 Etiketten, weiß
Vielzweck-Etiketten, 38 x 14 mm, 29 Bogen/928 Etiketten, weiß
Vielzweck-Etiketten, 38 x 14 mm, 29 Bogen/928 Etiketten, weiß
Vielzweck-Etiketten, 38 x 14 mm, 29 Bogen/928 Etiketten, weiß
Vielzweck-Etiketten, 38 x 14 mm, 29 Bogen/928 Etiketten, weiß
Vielzweck-Etiketten, 38 x 14 mm, 29 Bogen/928 Etiketten, weiß
Vielzweck-Etiketten, 38 x 14 mm, 29 Bogen/928 Etiketten, weiß
Vielzweck-Etiketten, 38 x 14 mm, 29 Bogen/928 Etiketten, weiß
Artikel-Nr.:
     C1101-3323
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     3323
EAN/GTIN:
     4004182033234
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Etiketten
Beschriftungsetiketten
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Vielzweck-Etiketten. Anwendung: Ordnen, Organisieren, Markieren, Kennzeichnen. Format: 38 x 14 mm. Klebstoff: permanent. Drucker: handbeschriftbar. Form: rechteckig mit abgerundeten Ecken. Farbe: weiß. Material: Papier. Nachhaltigkeit: chlorfrei gebleicht. Größe: Kleinformat. Blatt / Packung: 29. Pro Bogen: 32 Etiketten. Inhalt gesamt: 928 Etiketten
Weitere Informationen:
Produktverwendung:
Beschriften, Kennzeichnen
Farbe:
weiß
Artikelbezeichnung:
Vielzweck Etikett
Anzahl der Etiketten je Blatt:
32
Breite des Blattes:
127
Höhe:
14
Breite:
38
witterungsbeständig:
Nein
Höhe des Blattes:
160
Werkstoff:
Papier
Produkt-Typbezeichnung:
Vielzweck
wieder ablösbar:
Nein
abgerundete Ecken vorhanden:
Ja
Hersteller-Name:
Avery Zweckform GmbH
GTIN:
4004182033234
Produkttypbezeichnung:
Vielzweck
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
handbeschriftbar
Herstellerartikelnummer:
3323
Zolltarifnummer (TARIC):
48219010
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,88*
  
Preis gilt ab 7.500 Pakete
1 Paket enthält 29 Blätter (ab € 0,10035* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 4,60*
€ 5,47
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 4,19*
€ 4,99
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 3,95*
€ 4,70
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 3,81*
€ 4,53
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 3,70*
€ 4,40
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 2,88*
€ 3,43
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.