Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vielzweck-Etiketten, 38 x 18 mm, 27 Bogen/648 Etiketten, weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Vielzweck-Etiketten, 38 x 18 mm, 27 Bogen/648 Etiketten, weiß
Vielzweck-Etiketten, 38 x 18 mm, 27 Bogen/648 Etiketten, weiß
Vielzweck-Etiketten, 38 x 18 mm, 27 Bogen/648 Etiketten, weiß
Vielzweck-Etiketten, 38 x 18 mm, 27 Bogen/648 Etiketten, weiß
Vielzweck-Etiketten, 38 x 18 mm, 27 Bogen/648 Etiketten, weiß
Vielzweck-Etiketten, 38 x 18 mm, 27 Bogen/648 Etiketten, weiß
Vielzweck-Etiketten, 38 x 18 mm, 27 Bogen/648 Etiketten, weiß
Vielzweck-Etiketten, 38 x 18 mm, 27 Bogen/648 Etiketten, weiß
Vielzweck-Etiketten, 38 x 18 mm, 27 Bogen/648 Etiketten, weiß
Vielzweck-Etiketten, 38 x 18 mm, 27 Bogen/648 Etiketten, weiß
Vielzweck-Etiketten, 38 x 18 mm, 27 Bogen/648 Etiketten, weiß
Vielzweck-Etiketten, 38 x 18 mm, 27 Bogen/648 Etiketten, weiß
Vielzweck-Etiketten, 38 x 18 mm, 27 Bogen/648 Etiketten, weiß
Vielzweck-Etiketten, 38 x 18 mm, 27 Bogen/648 Etiketten, weiß
Artikel-Nr.:
     3310-3324
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     3324
EAN/GTIN:
     4004182033241
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Etiketten
Beschriftungsetiketten
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Vielzweck-Etiketten. Anwendung: Ordnen, Organisieren, Markieren, Kennzeichnen. Format: 38 x 18 mm. Klebstoff: permanent. Drucker: handbeschriftbar. Form: rechteckig mit abgerundeten Ecken. Farbe: weiß. Material: Papier. Nachhaltigkeit: chlorfrei gebleicht. Größe: Kleinformat. Blatt / Packung: 27. Pro Bogen: 24 Etiketten. Inhalt gesamt: 648 Etiketten
Weitere Informationen:
witterungsbeständig:
Nein
Farbe:
weiß
Produktverwendung:
Beschriften, Kennzeichnen
Anzahl der Etiketten je Blatt:
24
Werkstoff:
Papier
Artikelbezeichnung:
Vielzweck Etikett
Höhe:
18
Höhe des Blattes:
161
Breite des Blattes:
120
wieder ablösbar:
Nein
Breite:
38
Produkt-Typbezeichnung:
Vielzweck
abgerundete Ecken vorhanden:
Ja
GTIN:
4004182033241
Hersteller-Name:
Avery Zweckform GmbH
Herstellerartikelnummer:
3324
Zolltarifnummer (TARIC):
48219010
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
handbeschriftbar
Produkttypbezeichnung:
Vielzweck
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3310
1
pro Packung
€ 4,75*
ab € 2,93*
€ 4,74*
3 Tage
105
1
pro Packung
€ 2,90*
ab € 2,96*
€ 4,78*
3 Tage
20
1
pro Packung
€ 5,49*
ab € 2,98*
€ 4,84*
2 Tage
80
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 2,93*
€ 4,97*
1
pro Packung
€ 6,95*
ab € 3,35*
€ 5,58*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3310
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,74*
€ 5,64
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,24*
€ 5,05
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,00*
€ 4,76
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,88*
€ 4,62
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,79*
€ 4,51
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,93*
€ 3,49
pro Packung
1 Packung enthält 27 Blätter (ab € 0,10852* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 3310
Versand: Lager 3310
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 2,50*
€ 4,75*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 2,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3310
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.