Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vielzweck-Etiketten, 98 x 51 mm, 28 Bogen/84 Etiketten, weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Vielzweck-Etiketten, 98 x 51 mm, 28 Bogen/84 Etiketten, weiß
Vielzweck-Etiketten, 98 x 51 mm, 28 Bogen/84 Etiketten, weiß
Vielzweck-Etiketten, 98 x 51 mm, 28 Bogen/84 Etiketten, weiß
Vielzweck-Etiketten, 98 x 51 mm, 28 Bogen/84 Etiketten, weiß
Vielzweck-Etiketten, 98 x 51 mm, 28 Bogen/84 Etiketten, weiß
Vielzweck-Etiketten, 98 x 51 mm, 28 Bogen/84 Etiketten, weiß
Vielzweck-Etiketten, 98 x 51 mm, 28 Bogen/84 Etiketten, weiß
Vielzweck-Etiketten, 98 x 51 mm, 28 Bogen/84 Etiketten, weiß
Vielzweck-Etiketten, 98 x 51 mm, 28 Bogen/84 Etiketten, weiß
Vielzweck-Etiketten, 98 x 51 mm, 28 Bogen/84 Etiketten, weiß
Vielzweck-Etiketten, 98 x 51 mm, 28 Bogen/84 Etiketten, weiß
Vielzweck-Etiketten, 98 x 51 mm, 28 Bogen/84 Etiketten, weiß
Artikel-Nr.:
     C1101-3331
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     3331
EAN/GTIN:
     4004182033319
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Etiketten
Beschriftungsetiketten
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Vielzweck-Etiketten. Anwendung: Beschriften, Markieren, Kennzeichnen, Universell einsetzbar. Format: 98 x 51 mm. Klebstoff: permanent. Drucker: handbeschriftbar. Form: rechteckig mit abgerundeten Ecken. Farbe: weiß. Material: Papier. Nachhaltigkeit: chlorfrei gebleicht. Größe: Kleinformat. Blatt / Packung: 28. Pro Bogen: 3 Etiketten. Inhalt gesamt: 84 Etiketten
Weitere Informationen:
Höhe:
51
Artikelbezeichnung:
Vielzweck Etikett
wieder ablösbar:
Nein
Produktverwendung:
Beschriften, Kennzeichnen
Breite des Blattes:
101
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Papier
witterungsbeständig:
Nein
Breite:
98
Höhe des Blattes:
156,5
Produkt-Typbezeichnung:
Vielzweck
Anzahl der Etiketten je Blatt:
3
abgerundete Ecken vorhanden:
Ja
Hersteller-Name:
Avery Zweckform GmbH
GTIN:
4004182033319
Herstellerartikelnummer:
3331
Zolltarifnummer (TARIC):
48219010
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
handbeschriftbar
Produkttypbezeichnung:
Vielzweck
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,89*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 28 Blätter (ab € 0,10322* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,58*
€ 5,45
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,15*
€ 4,94
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,91*
€ 4,65
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,79*
€ 4,51
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,66*
€ 4,36
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,89*
€ 3,44
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.