Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Markierungspunkte, Ø 18 mm, 22 Bogen/1.056 Markierungspunkte, grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Markierungspunkte, Ø 18 mm, 22 Bogen/1.056 Markierungspunkte, grün
Markierungspunkte, Ø 18 mm, 22 Bogen/1.056 Markierungspunkte, grün
Markierungspunkte, Ø 18 mm, 22 Bogen/1.056 Markierungspunkte, grün
Markierungspunkte, Ø 18 mm, 22 Bogen/1.056 Markierungspunkte, grün
Markierungspunkte, Ø 18 mm, 22 Bogen/1.056 Markierungspunkte, grün
Markierungspunkte, Ø 18 mm, 22 Bogen/1.056 Markierungspunkte, grün
Artikel-Nr.:
     C1101-3376
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     3376
EAN/GTIN:
     4004182033760
Suchbegriffe:
Bewertungspunkte
Markierungs-Punkte
Markierungspunkte
Haft-Etiketten
Markierungspunkte. Anwendung: Kennzeichnen, Markieren. Format: Ø 18 mm. Klebstoff: permanent. Form: rund. Farbe: grün. Material: Papier. Nachhaltigkeit: chlorfrei gebleicht. Größe: Kleinpackung. Blatt / Packung: 22. Pro Bogen: 48 Etiketten. Inhalt gesamt: 1.056 Etiketten
Weitere Informationen:
wieder ablösbar:
Nein
Hersteller-Name:
Avery Zweckform GmbH
Durchmesser:
18
Werkstoff:
chlorfrei gebleicihtes Papier
witterungsbeständig:
Nein
Artikelbezeichnung:
Markierungspunkte
Farbe:
grün
Breite des Blattes:
120
Herstellerartikelnummer:
3376
Produkttypbezeichnung:
Etiketten
Zolltarifnummer (TARIC):
48211010
GTIN:
4004182033760
Beschreibung der Besonderheiten:
Bestens geeignet für die interne Urlaubsplanung
Höhe des Blattes:
155
Anzahl der Etiketten je Blatt:
48
Herstellername:
Avery Zweckform GmbH
Art der Befestigung:
selbstklebend
Höhe des Aufklebers:
18
Ausführung der Nummerierung:
einfach
Breite des Aufklebers:
18
Herstellerprodukttyp:
Etiketten
Produkt-Typbezeichnung:
Etiketten
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,93*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
1 Stück enthält 48 Bögen (ab € 0,06105* pro Bogen)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,79*
€ 5,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,30*
€ 5,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,06*
€ 4,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,93*
€ 4,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,81*
€ 4,53
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,93*
€ 3,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.