Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Farbige Etiketten, A4, 105 x 37 mm, 100 Bogen/1.600 Etiketten, gelb


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Farbige Etiketten, A4, 105 x 37 mm, 100 Bogen/1.600 Etiketten, gelb
Farbige Etiketten, A4, 105 x 37 mm, 100 Bogen/1.600 Etiketten, gelb
Farbige Etiketten, A4, 105 x 37 mm, 100 Bogen/1.600 Etiketten, gelb
Farbige Etiketten, A4, 105 x 37 mm, 100 Bogen/1.600 Etiketten, gelb
Farbige Etiketten, A4, 105 x 37 mm, 100 Bogen/1.600 Etiketten, gelb
Farbige Etiketten, A4, 105 x 37 mm, 100 Bogen/1.600 Etiketten, gelb
Farbige Etiketten, A4, 105 x 37 mm, 100 Bogen/1.600 Etiketten, gelb
Artikel-Nr.:
     3310-3455
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     3455
EAN/GTIN:
     4004182034552
Suchbegriffe:
Adress-Etiketten
Adressaufkleber
Adressenaufkleber
Adressetiketten
Farbige Etiketten. Anwendung: Ordnen, Organisieren, Markieren, Kennzeichnen. Format: 105 x 37 mm. Klebstoff: permanent. Drucker: Inkjet, Laser s/w, Farblaser. Form: rechteckig. Farbe: gelb. Material: Papier. Nachhaltigkeit: chlorfrei gebleicht, FSC®. Größe: A4. Blatt / Packung: 100. Pro Bogen: 16 Etiketten. Inhalt gesamt: 1.600 Etiketten
Weitere Informationen:
Zertifikat/Zulassung:
FSC Mix
Flächenmasse des Papiers:
153 | 139
Farbe:
gelb
Beschreibung der Besonderheiten:
Farbcodierung aller Art
Zolltarifnummer (TARIC):
48219010
Werkstoff:
Papier
Papierformat:
DIN A4 = 21,0 cm x 29,7 cm
Herstellerartikelnummer:
3455
Breite:
105
Hersteller-Name:
Avery Zweckform GmbH
abgerundete Ecken vorhanden:
Nein
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Inkjet-, Laserdrucker, Kopierer
GTIN:
4004182034552
witterungsbeständig:
Nein
Produkttypbezeichnung:
Universalletiketten
umlaufender Rand vorhanden:
Nein
wieder ablösbar:
Nein
Artikelbezeichnung:
Universal-Etikett, farbig
Anzahl der Etiketten je Blatt:
16
Höhe:
37
Herstellerprodukttyp:
Universalletiketten
Herstellername:
Avery Zweckform GmbH
Ausführung des Etikettenträgers:
A4-Blatt
Höhe des Blattes:
297
Breite des Blattes:
210
Art der Befestigung:
selbstklebend
Ausführung der Oberflächenbeschaffenheit:
glatt
Breite des Etiketts:
105
Höhe des Etiketts:
37
Zertifikate und Zulassungen:
Forest Stewardship Council (FSC)
Produkt-Typbezeichnung:
Universalletiketten
Angebote (10)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3310
pro Paket
€ 4,75*
ab € 26,70*
€ 36,01*
1 Tag
8
pro Paket
€ 5,49*
ab € 26,94*
€ 36,29*
11 Tage
50
pro Paket
€ 5,87*
ab € 29,95*
€ 40,15*
2 Tage
5
pro Paket
€ 5,95*
ab € 33,02*
€ 43,99*
3 Tage
13
pro Paket
€ 2,90*
ab € 32,85*
€ 44,06*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 3310
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 36,01*
€ 42,85
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 35,79*
€ 42,59
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 34,52*
€ 41,08
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 33,08*
€ 39,37
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 31,92*
€ 37,98
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 26,70*
€ 31,77
pro Paket
1 Paket enthält 1.600 Etiketten (ab € 0,01669* pro Etikett)
Lagerstand: Lager 3310
Versand: Lager 3310
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 2,50*
€ 4,75*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 2,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3310
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.