Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Farbige Etiketten, A4, 105 x 148 mm, 100 Bogen/400 Etiketten, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Farbige Etiketten, A4, 105 x 148 mm, 100 Bogen/400 Etiketten, blau
Farbige Etiketten, A4, 105 x 148 mm, 100 Bogen/400 Etiketten, blau
Farbige Etiketten, A4, 105 x 148 mm, 100 Bogen/400 Etiketten, blau
Farbige Etiketten, A4, 105 x 148 mm, 100 Bogen/400 Etiketten, blau
Farbige Etiketten, A4, 105 x 148 mm, 100 Bogen/400 Etiketten, blau
Farbige Etiketten, A4, 105 x 148 mm, 100 Bogen/400 Etiketten, blau
Farbige Etiketten, A4, 105 x 148 mm, 100 Bogen/400 Etiketten, blau
Farbige Etiketten, A4, 105 x 148 mm, 100 Bogen/400 Etiketten, blau
Farbige Etiketten, A4, 105 x 148 mm, 100 Bogen/400 Etiketten, blau
Farbige Etiketten, A4, 105 x 148 mm, 100 Bogen/400 Etiketten, blau
Farbige Etiketten, A4, 105 x 148 mm, 100 Bogen/400 Etiketten, blau
Farbige Etiketten, A4, 105 x 148 mm, 100 Bogen/400 Etiketten, blau
Artikel-Nr.:
     C1101-3457
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     3457
EAN/GTIN:
     4004182034576
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Etiketten
Beschriftungsetiketten
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Farbige Etiketten. Anwendung: Ordnen, Organisieren, Markieren, Kennzeichnen. Format: 105 x 148 mm. Klebstoff: permanent. Drucker: Inkjet, Laser s/w, Farblaser. Form: rechteckig. Farbe: blau. Material: Papier. Nachhaltigkeit: chlorfrei gebleicht, FSC®. Größe: A4. Blatt / Packung: 100. Pro Bogen: 4 Etiketten. Inhalt gesamt: 400 Etiketten
Weitere Informationen:
Papierformat:
DIN A4 = 21,0 cm x 29,7 cm
Zertifikat/Zulassung:
FSC Mix
Flächenmasse des Papiers:
153
Anzahl der Etiketten je Blatt:
4
Werkstoff:
Papier
Herstellerartikelnummer:
3457
umlaufender Rand vorhanden:
Nein
Farbe:
blau
Zolltarifnummer (TARIC):
48219010
Produkttypbezeichnung:
Universaletiketten
witterungsbeständig:
Nein
GTIN:
4004182034576
Hersteller-Name:
Avery Zweckform GmbH
Beschreibung der Besonderheiten:
Farbige Kennzeichnung von Paletten
Artikelbezeichnung:
Universal-Etikett, farbig
wieder ablösbar:
Nein
Höhe:
148
abgerundete Ecken vorhanden:
Nein
Breite:
105
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Inkjet-, Laserdrucker, Kopierer
Zertifikate und Zulassungen:
Forest Stewardship Council (FSC)
Produkt-Typbezeichnung:
Universaletiketten
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 100 Blätter (ab € 0,298* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,60*
€ 47,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,33*
€ 46,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,76*
€ 44,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,83*
€ 42,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,18*
€ 40,67
pro Stück
ab 25 Stück
€ 34,17*
€ 40,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,80*
€ 35,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.