Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universal-Etiketten, A4 mit ultragrip, 210 x 297 mm, 100 Bogen/100 Etiketten, weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Universal-Etiketten, A4 mit ultragrip, 210 x 297 mm, 100 Bogen/100 Etiketten, weiß
Universal-Etiketten, A4 mit ultragrip, 210 x 297 mm, 100 Bogen/100 Etiketten, weiß
Universal-Etiketten, A4 mit ultragrip, 210 x 297 mm, 100 Bogen/100 Etiketten, weiß
Universal-Etiketten, A4 mit ultragrip, 210 x 297 mm, 100 Bogen/100 Etiketten, weiß
Universal-Etiketten, A4 mit ultragrip, 210 x 297 mm, 100 Bogen/100 Etiketten, weiß
Universal-Etiketten, A4 mit ultragrip, 210 x 297 mm, 100 Bogen/100 Etiketten, weiß
Universal-Etiketten, A4 mit ultragrip, 210 x 297 mm, 100 Bogen/100 Etiketten, weiß
Universal-Etiketten, A4 mit ultragrip, 210 x 297 mm, 100 Bogen/100 Etiketten, weiß
Universal-Etiketten, A4 mit ultragrip, 210 x 297 mm, 100 Bogen/100 Etiketten, weiß
Universal-Etiketten, A4 mit ultragrip, 210 x 297 mm, 100 Bogen/100 Etiketten, weiß
Universal-Etiketten, A4 mit ultragrip, 210 x 297 mm, 100 Bogen/100 Etiketten, weiß
Universal-Etiketten, A4 mit ultragrip, 210 x 297 mm, 100 Bogen/100 Etiketten, weiß
Artikel-Nr.:
     C1101-3478
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     3478
EAN/GTIN:
     4004182034781
Suchbegriffe:
Adress-Etiketten
Adressaufkleber
Adressenaufkleber
Adressetiketten
Universal-Etiketten. Anwendung: Markieren, Kennzeichnen, Organisieren, Ordnen. Format: 210 x 297 mm. Klebstoff: permanent. Drucker: Inkjet, Laser s/w, Farblaser. Form: rechteckig. Farbe: weiß. Material: Papier. Nachhaltigkeit: chlorfrei gebleicht, FSC®. Größe: A4. Blatt / Packung: 100. Pro Bogen: 1 Etikett. Inhalt gesamt: 100 Etiketten
Weitere Informationen:
Breite:
210
Höhe:
297
Hersteller-Name:
Avery Zweckform GmbH
Beschreibung der Besonderheiten:
zur sauberen Beschriftung von z.B. Sammelmappen
Herstellerartikelnummer:
3478
abgerundete Ecken vorhanden:
Nein
Produkttypbezeichnung:
Universal-Etiketten
umlaufender Rand vorhanden:
Nein
witterungsbeständig:
Nein
Werkstoff:
Papier
Flächenmasse des Papiers:
139
Anzahl der Etiketten je Blatt:
1
Zertifikat/Zulassung:
TÜV-Zeichen
Zolltarifnummer (TARIC):
48219010
wieder ablösbar:
Nein
GTIN:
4004182034781
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Inkjet-, Laserdrucker, Kopierer
Farbe:
weiß
Papierformat:
DIN A4 = 21,0 cm x 29,7 cm
Artikelbezeichnung:
Universal-Etiketten A4, ultragrip
Produkt-Typbezeichnung:
Universal-Etiketten
Zertifikate und Zulassungen:
Forest Stewardship Council (FSC)
Die besten Konditionen aller 21 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Etiketten (ab € 0,1747* pro Etikett)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 23,63*
€ 28,12
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 22,95*
€ 27,31
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 22,53*
€ 26,81
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 21,58*
€ 25,68
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 20,36*
€ 24,23
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 17,47*
€ 20,79
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.