Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wetterfeste Folie, A4, beidseitig beschichtet, 100 Bogen


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Wetterfeste Folie, A4, beidseitig beschichtet, 100 Bogen
Wetterfeste Folie, A4, beidseitig beschichtet, 100 Bogen
Wetterfeste Folie, A4, beidseitig beschichtet, 100 Bogen
Wetterfeste Folie, A4, beidseitig beschichtet, 100 Bogen
Artikel-Nr.:
     467-#AVER3487
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     3487
EAN/GTIN:
     4004182034873
Suchbegriffe:
Büroklebefolie
Klebefolie für den Bürobedarf
Druckerfolie
Printerfolie
Wetterfeste Folie. Anwendung: Hinweisen, Warnen. Bedruckbar. Drucker: Farblaser, Laser s/w, Kopierer. Farbe: weiß. Material: Polyester. Beschichtung: beidseitig beschichtet. Größe: A4. Blatt / Packung: 100.
Weitere Informationen:
Format der Folie:
A4
Beschreibung der Besonderheiten:
reißfestes, strapazierfähiges Dokument
Herstellerartikelnummer:
3487
Zolltarifnummer (TARIC):
39219010
stapelverarbeitbar:
Ja
Artikelbezeichnung:
Wetterfeste Folie
Dicke der Folie:
120
Farbe:
transpartent
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
für Laser-, Farblaserdrucker, Kopierer
GTIN:
4004182034873
Hersteller-Name:
Avery Zweckform GmbH
Werkstoff:
Polyester
Art der Beschichtung:
beschichtet
Produkttypbezeichnung:
Folie
Herstellerprodukttyp:
Folie
Herstellerproduktbezeichnung:
Wetterfeste Folie
Herstellername:
Avery Zweckform GmbH
Produkt-Typbezeichnung:
Folie
Stärke der Folie:
120
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
100
pro Paket
€ 5,87*
ab € 0,37*
€ 0,4902*
100
pro Paket
€ 4,75*
ab € 0,4019*
€ 0,5219*
1 Tag
5300
100
pro Paket
€ 5,95*
ab € 0,4063*
€ 0,5363*
1 Tag
100
100
pro Paket
€ 4,99*
ab € 0,4408*
€ 0,5808*
100
pro Paket
€ 5,50*
ab € 0,4385*
€ 0,5935*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Pakete
€ 0,4902*
€ 0,58334
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 0,4502*
€ 0,53574
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 0,4401*
€ 0,52372
pro Paket
ab 2500 Pakete
€ 0,44*
€ 0,5236
pro Paket
ab 2500000 Pakete
€ 0,37*
€ 0,4403
pro Paket
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Pakete
Mindestbestellmenge: 100 Pakete ( entspricht € 49,02* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.