Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Fotoecken, Papier, Folie, weiß, 250 Aufkleber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fotoecken, Papier, Folie, weiß, 250 Aufkleber
Fotoecken, Papier, Folie, weiß, 250 Aufkleber
Fotoecken, Papier, Folie, weiß, 250 Aufkleber
Fotoecken, Papier, Folie, weiß, 250 Aufkleber
Fotoecken, Papier, Folie, weiß, 250 Aufkleber
Fotoecken, Papier, Folie, weiß, 250 Aufkleber
Fotoecken, Papier, Folie, weiß, 250 Aufkleber
Fotoecken, Papier, Folie, weiß, 250 Aufkleber
Artikel-Nr.:
     C1101-3525
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     3525
EAN/GTIN:
     4004182035252
Suchbegriffe:
Aufkleber
Aufklebeschilder
Foto-Ecken
Fotoecken
Fotoecken. Anwendung: Einkleben. Klebstoff: permanent. Farbe: weiß. Material: Papier, Folie. Blatt / Packung: 250. Inhalt gesamt: 250 Etiketten
Weitere Informationen:
Länge der Kante:
19
Herstellerartikelnummer:
3525
gummiert:
Nein
ohne Lösungsmittel:
Ja
selbstklebend:
Ja
REACH Registrierung vorhanden:
Ja
Produkttypbezeichnung:
Fotoecken selbsklebend
GTIN:
4004182035252
Hersteller-Name:
Avery Zweckform GmbH
Artikelbezeichnung:
Fotoecken
Farbe:
transparent
Zolltarifnummer (TARIC):
48239085
REACH-Kennzeichnungspflichtig:
Nein
Produkt-Typbezeichnung:
Fotoecken selbsklebend
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,12*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,87*
€ 4,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,33*
€ 3,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,10*
€ 3,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,86*
€ 3,40
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.