Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Computer-Etiketten, 88,9 x 35,7 mm, 1 Pack/4.000 Etiketten, weiß


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Computer-Etiketten, 88,9 x 35,7 mm, 1 Pack/4.000 Etiketten, weiß
Computer-Etiketten, 88,9 x 35,7 mm, 1 Pack/4.000 Etiketten, weiß
Computer-Etiketten, 88,9 x 35,7 mm, 1 Pack/4.000 Etiketten, weiß
Computer-Etiketten, 88,9 x 35,7 mm, 1 Pack/4.000 Etiketten, weiß
Computer-Etiketten, 88,9 x 35,7 mm, 1 Pack/4.000 Etiketten, weiß
Computer-Etiketten, 88,9 x 35,7 mm, 1 Pack/4.000 Etiketten, weiß
Artikel-Nr.:
     690-602101
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     3615
EAN/GTIN:
     4004182036150
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Etiketten
Beschriftungsetiketten
Computeretikett
EDV-Etikett
Computer-Etiketten. Anwendung: Beschriften, Kennzeichnen, Universell einsetzbar. Format: 88,9 x 35,7 mm. Klebstoff: permanent. Drucker: Matrix (Nadeldrucker). Form: rechteckig mit abgerundeten Ecken. Farbe: weiß. Material: Papier. Nachhaltigkeit: chlorfrei gebleicht. Größe: endlos. Blatt / Packung: 1. Pro Bogen: 8 Etiketten. Inhalt gesamt: 4.000 Etiketten
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
48219010
Breite:
88,9
Breite des Trägerpapiers:
115
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Nadeldrucker
abgerundete Ecken vorhanden:
Ja
Farbe:
weiß
Artikelbezeichnung:
Computer-Etikett
Höhe:
35,7
Führungslochrand vorhanden:
Ja
Herstellerartikelnummer:
3615
wieder ablösbar:
Nein
GTIN:
4004182036150
Anzahl der Bahnen:
1
Werkstoff:
Papier
Klebemasse lösungsmittelfrei:
Ja
Produktverwendung:
rationalisierten Schriftverkehr
Produkttypbezeichnung:
endlos
Perforation zum Trennen vorhanden:
Nein
Hersteller-Name:
Avery Zweckform GmbH
Produkt-Typbezeichnung:
endlos
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
nicht lagernd
pro Paket
€ 5,49*
ab € 31,64*
€ 42,78*
10 Tage
2
pro Paket
€ 5,87*
ab € 32,57*
€ 44,26*
pro Paket
€ 5,50*
ab € 33,78*
€ 47,10*
pro Paket
€ 6,95*
ab € 33,63*
€ 47,10*
13 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 4,95*
ab € 40,06*
€ 70,15*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 42,78*
€ 50,91
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 42,56*
€ 50,65
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 40,43*
€ 48,11
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 38,79*
€ 46,16
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 37,22*
€ 44,29
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 31,64*
€ 37,65
pro Paket
1 Paket enthält 4.000 Etiketten (ab € 0,00791* pro Etikett)
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.