Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universal-Etiketten, A4 mit ultragrip, 52,5 x 29,7 mm, 220 Bogen/8.800 Etiketten, weiß


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Universal-Etiketten, A4 mit ultragrip, 52,5 x 29,7 mm, 220 Bogen/8.800 Etiketten, weiß
Universal-Etiketten, A4 mit ultragrip, 52,5 x 29,7 mm, 220 Bogen/8.800 Etiketten, weiß
Universal-Etiketten, A4 mit ultragrip, 52,5 x 29,7 mm, 220 Bogen/8.800 Etiketten, weiß
Universal-Etiketten, A4 mit ultragrip, 52,5 x 29,7 mm, 220 Bogen/8.800 Etiketten, weiß
Universal-Etiketten, A4 mit ultragrip, 52,5 x 29,7 mm, 220 Bogen/8.800 Etiketten, weiß
Universal-Etiketten, A4 mit ultragrip, 52,5 x 29,7 mm, 220 Bogen/8.800 Etiketten, weiß
Universal-Etiketten, A4 mit ultragrip, 52,5 x 29,7 mm, 220 Bogen/8.800 Etiketten, weiß
Artikel-Nr.:
     3310-3651-200
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     3651-200
EAN/GTIN:
     4004182249482
Suchbegriffe:
Adress-Etiketten
Adressaufkleber
Adressenaufkleber
Adressetiketten
Universal-Etiketten. Anwendung: Markieren, Adressieren, Universell einsetzbar, Kennzeichnen. Format: 52,5 x 29,7 mm. Klebstoff: permanent. Drucker: Inkjet, Laser s/w, Farblaser. Form: rechteckig. Farbe: weiß. Material: Papier. Nachhaltigkeit: chlorfrei gebleicht, FSC®. Größe: A4. Blatt / Packung: 220. Pro Bogen: 40 Etiketten. Inhalt gesamt: 8.800 Etiketten
Weitere Informationen:
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Inkjet-, Laserdrucker, Kopierer
Flächenmasse des Papiers:
139
Herstellerartikelnummer:
3651-200
Zertifikat/Zulassung:
FSC Mix
Breite:
52,5
Farbe:
weiß
Zolltarifnummer (TARIC):
48219010
Produkttypbezeichnung:
Universal-Etiketten
Anzahl der Etiketten je Blatt:
40
GTIN:
4004182249482
Werkstoff:
Papier
umlaufender Rand vorhanden:
Nein
Hersteller-Name:
Avery Zweckform GmbH
Höhe:
29,7
Artikelbezeichnung:
Universal-Etiketten A4, ultragrip
abgerundete Ecken vorhanden:
Nein
wieder ablösbar:
Nein
witterungsbeständig:
Nein
Papierformat:
DIN A4 = 21,0 cm x 29,7 cm
Herstellerprodukttyp:
Universal-Etiketten
Breite des Etiketts:
52,5
Herstellername:
Avery Zweckform GmbH
Ausführung der Oberflächenbeschaffenheit:
glatt
Ausführung des Etikettenträgers:
A4-Blatt
Breite des Blattes:
210
Höhe des Blattes:
297
Art der Befestigung:
selbstklebend
Höhe des Etiketts:
29,7
Produkt-Typbezeichnung:
Universal-Etiketten
Zertifikate und Zulassungen:
Forest Stewardship Council (FSC)
Angebote (19)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3310
pro Paket
€ 4,75*
ab € 38,62*
€ 49,93*
2 Tage
17
pro Paket
€ 2,90*
ab € 38,70*
€ 50,19*
11 Tage
nicht lagernd
pro Paket
€ 5,49*
ab € 38,98*
€ 50,44*
10 Tage
50
pro Paket
€ 5,87*
ab € 44,42*
€ 57,21*
1 Tag
8
pro Paket
€ 5,95*
ab € 45,56*
€ 58,72*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 3310
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 49,93*
€ 59,42
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 49,66*
€ 59,10
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 46,87*
€ 55,78
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 44,71*
€ 53,20
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 42,32*
€ 50,36
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 38,62*
€ 45,96
pro Paket
1 Paket enthält 8.000 Etiketten (ab € 0,00483* pro Etikett)
Lagerstand: Lager 3310
Versand: Lager 3310
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 2,50*
€ 4,75*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 2,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3310
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.