Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universal-Etiketten, A4 mit ultragrip, 38 x 21,2 mm, 100 Bogen/6.500 Etiketten, weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Universal-Etiketten, A4 mit ultragrip, 38 x 21,2 mm, 100 Bogen/6.500 Etiketten, weiß
Universal-Etiketten, A4 mit ultragrip, 38 x 21,2 mm, 100 Bogen/6.500 Etiketten, weiß
Universal-Etiketten, A4 mit ultragrip, 38 x 21,2 mm, 100 Bogen/6.500 Etiketten, weiß
Universal-Etiketten, A4 mit ultragrip, 38 x 21,2 mm, 100 Bogen/6.500 Etiketten, weiß
Universal-Etiketten, A4 mit ultragrip, 38 x 21,2 mm, 100 Bogen/6.500 Etiketten, weiß
Universal-Etiketten, A4 mit ultragrip, 38 x 21,2 mm, 100 Bogen/6.500 Etiketten, weiß
Universal-Etiketten, A4 mit ultragrip, 38 x 21,2 mm, 100 Bogen/6.500 Etiketten, weiß
Universal-Etiketten, A4 mit ultragrip, 38 x 21,2 mm, 100 Bogen/6.500 Etiketten, weiß
Universal-Etiketten, A4 mit ultragrip, 38 x 21,2 mm, 100 Bogen/6.500 Etiketten, weiß
Universal-Etiketten, A4 mit ultragrip, 38 x 21,2 mm, 100 Bogen/6.500 Etiketten, weiß
Universal-Etiketten, A4 mit ultragrip, 38 x 21,2 mm, 100 Bogen/6.500 Etiketten, weiß
Universal-Etiketten, A4 mit ultragrip, 38 x 21,2 mm, 100 Bogen/6.500 Etiketten, weiß
Artikel-Nr.:
     2012-149009
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     3666
EAN/GTIN:
     4004182036662
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Etiketten
Beschriftungsetiketten
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Universal-Etiketten. Anwendung: Markieren, Kennzeichnen, Organisieren, Universell einsetzbar. Format: 38 x 21,2 mm. Klebstoff: permanent. Drucker: Inkjet, Laser s/w, Farblaser. Form: rechteckig. Farbe: weiß. Material: Papier. Nachhaltigkeit: chlorfrei gebleicht, FSC®. Größe: A4. Blatt / Packung: 100. Pro Bogen: 65 Etiketten. Inhalt gesamt: 6.500 Etiketten
Weitere Informationen:
Breite:
38
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Inkjet-, Laserdrucker, Farblaserdrucker, Kopierer
Zertifikat/Zulassung:
TÜV-Zeichen
GTIN:
4004182036662
Artikelbezeichnung:
Universal-Etiketten A4, ultragrip
wieder ablösbar:
Nein
Farbe:
weiß
Flächenmasse des Papiers:
178
abgerundete Ecken vorhanden:
Nein
Werkstoff:
Papier
witterungsbeständig:
Nein
Beschreibung der Besonderheiten:
für die Nummerierung von Gegenständen
Papierformat:
DIN A4 = 21,0 cm x 29,7 cm
Herstellerartikelnummer:
3666
Höhe:
21,2
Hersteller-Name:
Avery Zweckform GmbH
Zolltarifnummer (TARIC):
48219010
umlaufender Rand vorhanden:
Ja
Anzahl der Etiketten je Blatt:
65
Produkttypbezeichnung:
Universal-Etiketten
Produkt-Typbezeichnung:
Universal-Etiketten
Zertifikate und Zulassungen:
Forest Stewardship Council (FSC)
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2012
100
1
pro Packung
€ 4,79*
ab € 17,89*
€ 24,04*
2 Tage
55
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 18,28*
€ 24,39*
1
pro Packung
€ 4,75*
ab € 19,09*
€ 25,52*
3 Tage
19
1
pro Packung
€ 5,49*
ab € 19,75*
€ 26,17*
11 Tage
100
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 20,13*
€ 26,76*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 2012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 24,04*
€ 28,61
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 23,73*
€ 28,24
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 23,21*
€ 27,62
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 22,41*
€ 26,67
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 20,99*
€ 24,98
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 17,89*
€ 21,29
pro Packung
1 Packung enthält 6.500 Etiketten (ab € 0,00276* pro Etikett)
Lagerstand: Lager 2012
Versand: Lager 2012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.