Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universal-Etiketten, A4 mit ultragrip, Adressaufkleber, 64 x 45 mm, 100 Bogen/1.800 Etiketten, weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Universal-Etiketten, A4 mit ultragrip, Adressaufkleber, 64 x 45 mm, 100 Bogen/1.800 Etiketten, weiß
Universal-Etiketten, A4 mit ultragrip, Adressaufkleber, 64 x 45 mm, 100 Bogen/1.800 Etiketten, weiß
Universal-Etiketten, A4 mit ultragrip, Adressaufkleber, 64 x 45 mm, 100 Bogen/1.800 Etiketten, weiß
Universal-Etiketten, A4 mit ultragrip, Adressaufkleber, 64 x 45 mm, 100 Bogen/1.800 Etiketten, weiß
Universal-Etiketten, A4 mit ultragrip, Adressaufkleber, 64 x 45 mm, 100 Bogen/1.800 Etiketten, weiß
Universal-Etiketten, A4 mit ultragrip, Adressaufkleber, 64 x 45 mm, 100 Bogen/1.800 Etiketten, weiß
Universal-Etiketten, A4 mit ultragrip, Adressaufkleber, 64 x 45 mm, 100 Bogen/1.800 Etiketten, weiß
Universal-Etiketten, A4 mit ultragrip, Adressaufkleber, 64 x 45 mm, 100 Bogen/1.800 Etiketten, weiß
Universal-Etiketten, A4 mit ultragrip, Adressaufkleber, 64 x 45 mm, 100 Bogen/1.800 Etiketten, weiß
Universal-Etiketten, A4 mit ultragrip, Adressaufkleber, 64 x 45 mm, 100 Bogen/1.800 Etiketten, weiß
Universal-Etiketten, A4 mit ultragrip, Adressaufkleber, 64 x 45 mm, 100 Bogen/1.800 Etiketten, weiß
Universal-Etiketten, A4 mit ultragrip, Adressaufkleber, 64 x 45 mm, 100 Bogen/1.800 Etiketten, weiß
Artikel-Nr.:
     3310-3671
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     3671
EAN/GTIN:
     4004182036716
Suchbegriffe:
Adress-Etiketten
Adressaufkleber
Adressenaufkleber
Adressetiketten
Universal-Etiketten. Anwendung: Kennzeichnen, Organisieren, Universell einsetzbar. Format: 64 x 45 mm. Klebstoff: permanent. Drucker: Inkjet, Laser s/w, Farblaser. Form: rechteckig. Farbe: weiß. Material: Papier. Nachhaltigkeit: chlorfrei gebleicht, FSC®. Größe: A4. Blatt / Packung: 100. Pro Bogen: 18 Etiketten. Inhalt gesamt: 1.800 Etiketten
Weitere Informationen:
GTIN:
4004182036716
Breite:
64
Artikelbezeichnung:
Universal-Etiketten A4, ultragrip
wieder ablösbar:
Nein
Produkttypbezeichnung:
Universal-Etiketten
Werkstoff:
Papier
Beschreibung der Besonderheiten:
Sicherheit beim Drucken durch QCT
Zolltarifnummer (TARIC):
48219010
witterungsbeständig:
Nein
Flächenmasse des Papiers:
139
Höhe:
45
Anzahl der Etiketten je Blatt:
18
Farbe:
weiß
abgerundete Ecken vorhanden:
Nein
Papierformat:
DIN A4 = 21,0 cm x 29,7 cm
Herstellerartikelnummer:
3671
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Inkjet-, Laserdrucker, Kopierer
Zertifikat/Zulassung:
TÜV-Zeichen
Hersteller-Name:
Avery Zweckform GmbH
umlaufender Rand vorhanden:
Nein
Zertifikate und Zulassungen:
Forest Stewardship Council (FSC)
Produkt-Typbezeichnung:
Universal-Etiketten
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3310
pro Packung
€ 4,75*
ab € 21,50*
€ 29,00*
12 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 5,49*
ab € 21,76*
€ 29,25*
pro Packung
€ 5,50*
ab € 23,11*
€ 32,19*
11 Tage
50
pro Packung
€ 5,87*
ab € 24,61*
€ 33,20*
2 Tage
50
pro Packung
€ 4,95*
ab € 23,36*
€ 42,94*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3310
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 29,00*
€ 34,51
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 28,77*
€ 34,24
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 27,74*
€ 33,01
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 26,84*
€ 31,94
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 25,84*
€ 30,75
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 21,50*
€ 25,59
pro Packung
1 Packung enthält 1.800 Etiketten (ab € 0,01195* pro Etikett)
Lagerstand: Lager 3310
Versand: Lager 3310
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 2,50*
€ 4,75*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 2,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3310
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.