Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Filzgleiter, Filz, weiß, Ø 18 mm, 24 Aufkleber


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Filzgleiter, Filz, weiß, Ø 18 mm, 24 Aufkleber
Filzgleiter, Filz, weiß, Ø 18 mm, 24 Aufkleber
Filzgleiter, Filz, weiß, Ø 18 mm, 24 Aufkleber
Filzgleiter, Filz, weiß, Ø 18 mm, 24 Aufkleber
Filzgleiter, Filz, weiß, Ø 18 mm, 24 Aufkleber
Filzgleiter, Filz, weiß, Ø 18 mm, 24 Aufkleber
Filzgleiter, Filz, weiß, Ø 18 mm, 24 Aufkleber
Artikel-Nr.:
     C1101-3707
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     3707
EAN/GTIN:
     4004182037072
Suchbegriffe:
Aufkleber
Aufklebeschilder
Filzgleiter
Gleitnägel
Filzgleiter. Anwendung: Schützen. Format: Ø 18 mm. Klebstoff: permanent. Farbe: weiß. Material: Filz. Nachhaltigkeit: Made in Germany. Größe: Kleinpackung. Blatt / Packung: 1. Pro Bogen: 24 Etiketten. Inhalt gesamt: 24 Etiketten
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
63079091
Farbe:
weiß
Artikelbezeichnung:
Filzgleiter
Klebemasse lösungsmittelfrei:
Nein
GTIN:
4004182037072
Breite:
18
Produktverwendung:
Möbel- und Bödenschutz
Produkttypbezeichnung:
Home
Hersteller-Name:
Avery Zweckform GmbH
Länge:
18
Herstellerartikelnummer:
3707
Beschreibung der Besonderheiten:
individuell zuschneidbar
Produkt-Typbezeichnung:
Home
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,75*
  
Preis gilt ab 30.000 Packungen
1 Packung enthält 24 Stück (ab € 0,03125* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,44*
€ 1,71
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,13*
€ 1,34
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,04*
€ 1,24
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,99*
€ 1,18
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 0,94*
€ 1,12
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 0,75*
€ 0,89
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.