Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Küchen Aufkleber, Papier, Obstrahmen, bunt, 15 Aufkleber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Küchen Aufkleber, Papier, Obstrahmen, bunt, 15 Aufkleber
Küchen Aufkleber, Papier, Obstrahmen, bunt, 15 Aufkleber
Küchen Aufkleber, Papier, Obstrahmen, bunt, 15 Aufkleber
Küchen Aufkleber, Papier, Obstrahmen, bunt, 15 Aufkleber
Küchen Aufkleber, Papier, Obstrahmen, bunt, 15 Aufkleber
Küchen Aufkleber, Papier, Obstrahmen, bunt, 15 Aufkleber
Küchen Aufkleber, Papier, Obstrahmen, bunt, 15 Aufkleber
Küchen Aufkleber, Papier, Obstrahmen, bunt, 15 Aufkleber
Artikel-Nr.:
     C1101-3712
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     3712
EAN/GTIN:
     4004182037126
Suchbegriffe:
Aufkleber
Aufklebeschilder
Haushalts-Etiketten
Haushaltsetiketten
Küchen Aufkleber. Anwendung: Küche, Haushalt, Schenken, Kennzeichnen. Klebstoff: ablösbar. Farbe: bunt. Material: Papier. Nachhaltigkeit: FSC®, Made in Germany. Detail: beschriftbar. Blatt / Packung: 3. Pro Bogen: 5 Etiketten. Inhalt gesamt: 15 Etiketten
Weitere Informationen:
Beschreibung der Besonderheiten:
Motiv: Früchte, Etikett wiederablösbar
Farbe:
Farbkombinationen
Anzahl der Etiketten je Blatt:
5
Hersteller-Name:
Avery Zweckform GmbH
Breite des Blattes:
76
mit Wasser ablösbar:
Ja
Werkstoff:
Papier
Höhe des Blattes:
120
Text des Aufdruckes:
Selbstgemachtes
Artikelbezeichnung:
Haushaltsetiketten
GTIN:
4004182037126
Produkttypbezeichnung:
Haushaltsetiketten
Herstellerartikelnummer:
3712
Sonderform:
Rechteck
Zolltarifnummer (TARIC):
48211010
Produkt-Typbezeichnung:
Haushaltsetiketten
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,89*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.